カテゴリ

  • 保管用品(44)
  • 作業工具(37)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 福井クラフト(433)
  • スリーライン(158)
  • ヤスダインテリアサプライ(132)
  • ノーブランド(129)
  • パール金属(90)
  • LAMP(スガツネ工業)(89)
  • マルケイ(国際化工)(69)
  • EBM(江部松商事)(67)
  • 千羽鶴印(エンテック)(66)
  • アズワン(60)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(60)
  • 台和(53)
  • TRUSCO(45)
  • cotta(45)
  • BEST[金物](44)
  • TKG(41)
  • 河淳(36)
  • CAPTAIN STAG(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 皿」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,600税込12,760
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)10.6周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz共用)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)900/1200周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)約17皿径(Φmm)丸皿:約255
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
200g 0.1g コンパクトスケール エスコ200g 0.1g コンパクトスケールエスコ
4,460税込4,906
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付アズワン品番65-9272-76
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-81
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-77
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-79
350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ350x190x140mm 工具箱 中皿付エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
ハンドツール・パーツの収納に適しています。持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸/315×145×105 外寸/350×190×140●重量(kg):0.73●材質:ポリプロピレン、ABS樹脂●耐荷重:20kg●付属品:インナートレー×1個●グリーン購入法適合商品アズワン品番65-9260-29
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-80
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-78
ガレージミラー エスコガレージミラーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂寸法(mm)160×198全長(mm)140質量(g)420曲面R(mm)300
中皿付ハンディ―ボックス エスコ中皿付ハンディ―ボックスエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)378外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×147×87内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×128×66
クローゼット扉用戸当り エスコクローゼット扉用戸当りエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
パーツケース エスコパーツケースエスコ
330税込363
1個
当日出荷
中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)201×108×52
手すり用エンドキャップ エスコ手すり用エンドキャップエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)材質ABS樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用エンドベース エスコ手すり用エンドベースエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mmエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプ平型耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25アズワン品番65-2311-92
戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mmエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプA型(Vレール用)耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25アズワン品番65-2311-91
調整ストライク 丸型 111×22.5mm エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mmエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6アズワン品番65-2288-31
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mmエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45アズワン品番65-2288-05
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
30角用アルミ座金 エスコ30角用アルミ座金エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
カウンターシンク(1/4 六角軸・HSS) エスコカウンターシンク(1/4 六角軸・HSS)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
工具箱(皿付) エスコ工具箱(皿付)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54アズワン品番65-2131-64
255x190x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) エスコ255x190x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:255×190×60、内寸:245×166×30質量(g)460中皿寸法(mm)内寸:239×80×23仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚アズワン品番64-7861-34
205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) エスコ205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:205×145×60、内寸:194×122×30質量(g)308中皿寸法(mm)内寸:189×57×23仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚アズワン品番64-7861-10
342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー) エスコ342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
質量(kg)0.65材質(本体)ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)容量(L)約11アズワン品番64-7860-19外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)211
392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー) エスコ392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
質量(kg)0.64材質(本体)耐衝撃性コーポリマー容量(L)約13アズワン品番64-7860-18外寸法・幅(mm)392外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)206
342x211x161mm 工具箱(2段皿付/クリアー) エスコ342x211x161mm 工具箱(2段皿付/クリアー)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
質量(kg)1材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約3(中皿下端より底面まで本体部分のみ)アズワン品番64-7860-17外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)211
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂パステルアイボリー寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101アズワン品番64-7852-32
475x280x220mm 工具箱(中皿付/青/ワンバックル) エスコ475x280x220mm 工具箱(中皿付/青/ワンバックル)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
材質バックル:ポリアセタール質量(kg)2.0ブルー材質(本体)高耐衝撃性コーポリマーアズワン品番64-2214-42外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)280
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)123×116
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
345税込380
1個
当日出荷
材質樹脂全長(mm)Φ57
536x280x278mm工具箱(中皿付) エスコ536x280x278mm工具箱(中皿付)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
仕様中皿2枚付材質ポリプロピレン質量(kg)2.7グレー外寸(mm)536×280×278内寸(mm)450×200×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:450×200×215 外寸:536×280×278外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×280×278内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×200×215
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら