カテゴリ

  • 研磨材(27)
  • 清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • ミニター(640)
  • TRUSCO(96)
  • SK11(83)
  • ツボサン(79)
  • 日本レヂボン(78)
  • リューター(日本精密機械工作)(62)
  • ヤナセ(柳瀬)(62)
  • サンフレックス(61)
  • FUJI STAR(三共理化学)(59)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(46)
  • KOVAX(コバックス)(33)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • BIGMAN(ビッグマン)(26)
  • アキュラ(26)
  • 3M(スリーエム)(24)
  • アイウッド(21)
  • EFFORT(エホート)(20)
  • モトユキ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 研磨剤」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊樹脂ディスク(EZロック方式) エスコ特殊樹脂ディスク(EZロック方式)エスコ
1,310税込1,441
1枚
翌日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)25.4内径(mm)4.9
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
替パッド(ソフト) エスコ替パッド(ソフト)エスコ
1,910税込2,101
1セット(3枚)
翌日出荷
EA928AG-701用。金属の研磨に。汎用的な洗浄用途で長寿命。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質アクリル樹脂直径(Φmm)63.5
パワフルたわし エスコパワフルたわしエスコ
3,940税込4,334
1セット(10個)
翌日出荷
荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに材質ナイロン不織布質量(g)10サイズ(mm)130×100×10繰り返し・詰め替え対応
のこやすり(荒削用) エスコのこやすり(荒削用)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
鏡面精密研磨セット エスコ鏡面精密研磨セットエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
砥石用スライドラック(ロング) エスコ砥石用スライドラック(ロング)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー寸法(mm)370/625
25.4mm スピングリッドブラシ エスコ25.4mm スピングリッドブラシエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用エスコ品番EA115GF-14材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
19.1mm スピングリッドブラシ エスコ19.1mm スピングリッドブラシエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用エスコ品番EA115GF-13材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)19.1mm(3/4”)
15.9mm スピングリッドブラシ エスコ15.9mm スピングリッドブラシエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用エスコ品番EA115GF-12材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28適合パイプ内径(Φmm)15.9mm(5/8”)
180mm 樹脂ハンドルブラシ(馬毛) エスコ180mm 樹脂ハンドルブラシ(馬毛)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AW-12
130x100mm パワフルたわし エスコ130x100mm パワフルたわしエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
荒目 樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。
材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタンエスコ品番EA928AS-4寸法(mm)130×100×10質量(g)10繰り返し・詰め替え対応
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
内径カッター(塩ビ管用) エスコ内径カッター(塩ビ管用)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
適合材塩ビ管エスコ品番EA824TA-1
76.2x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスク エスコ76.2x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA819AY-19
76.2x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク エスコ76.2x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
粒度220エスコ品番EA819AY-18
76.2x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク エスコ76.2x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
粒度80エスコ品番EA819AY-16
50.8x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスク エスコ50.8x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA819AY-14
50.8x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク エスコ50.8x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
粒度220エスコ品番EA819AY-13
50.8x6mm/#120 軸付特殊樹脂ディスク エスコ50.8x6mm/#120 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA819AY-12
50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク エスコ50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスクエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
粒度80エスコ品番EA819AY-11
100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用) エスコ100mm ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
適合材塩ビ管エスコ品番EA809-11
215mm やすり(プラスチック用) エスコ215mm やすり(プラスチック用)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
適合材プラスチックエスコ品番EA521PH-4
3x13mm[3mm軸]超硬カッター[End Cut] エスコ3x13mm[3mm軸]超硬カッター[End Cut]エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)38刃長(mm)13刃径(Φmm)3仕様エンドカット付エスコ品番EA819CE-3材質超硬適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
23.8mmカッティング砥石 エスコ23.8mmカッティング砥石エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1セット(36枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)23.8直径(Φmm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
80x25mmx#80 フラップホイール エスコ80x25mmx#80 フラップホイールエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80幅(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])9500粒度80エスコ品番EA819AE-80軸径(Φmm)6適合材鉄、プラスチックなど
80x25mmx#60 フラップホイール エスコ80x25mmx#60 フラップホイールエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
エスコ品番EA819AE-60最大回転数(min-1[r.p.m])9500
80x25mmx#40 フラップホイール エスコ80x25mmx#40 フラップホイールエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80幅(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])9500粒度40エスコ品番EA819AE-40軸径(Φmm)6適合材鉄、プラスチックなど
32mm カッティング砥石 エスコ32mm カッティング砥石エスコ
1,100税込1,210
1セット(5枚)
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)32適合EA818E-140直径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
ラバーパッド(マジック式) エスコラバーパッド(マジック式)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。
取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M16直径(mm)123
ラバーパッド(マジック式) エスコラバーパッド(マジック式)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M12直径(mm)125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら