13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-61
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-62
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-60
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂、 底:エラストマー樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110(W)×50(D)×70(H)mm
1個
850 税込935
翌日出荷

[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚) アズワン品番65-2222-66
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

用途磨き、艶出し用 仕様EA928D-1/-4用 材質ポリエステル、 合成樹脂系接着剤 寸法(mm)たわし:約250×115×25(H) 適合用途排水口・シンク掃除
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュラー4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)
材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂 全長(mm)230
1箱(6本)
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)
材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂 全長(mm)230
1箱(6本)
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,510 税込4,961
翌日出荷