PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-47
1個
¥840
税込¥924
3日以内出荷
。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-21
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)10
エスコ品番EA947HL-2
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)5
エスコ品番EA947HL-1
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)5
エスコ品番EA947HL-7
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-25
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)5
エスコ品番EA947HL-4
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-3
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)10
エスコ品番EA947HL-5
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)10
エスコ品番EA947HL-8
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-30
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-27
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-9
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黒
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-29
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-23
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-6
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黄
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
仕様開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:510高さ:76.5全長:914
質量(kg)13.6
耐荷重(t)6.4
適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
軽量で耐久性があります
仕様軽量で耐久性があります
材質ポリウレタン
質量(kg)5.78
チャンネル数3
サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57
アズワン品番64-7983-87
耐荷重(t)2.2
適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
¥58,000
税込¥63,800
当日出荷
仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ
材質耐候性ポリウレタン
質量(kg)10.9
色黒
溝数1
サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914
耐荷重(t)約3.8
1個
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914
質量(kg)5.5
チャンネル数3
耐荷重(t)7.7
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)4.2
色黒
高さ(mm)38.1
溝数2
耐荷重(kg)約477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
設置しやすいコスト重視タイプ
仕様開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。設置しやすいコスト重視タイプポイント形状が異なるため、EA983PA・PB・PDシリーズとは適合しません。軽量で使いやすい汎用タイプ
材質ポリウレタン
幅(mm)417.6
全長(mm)914
質量(kg)5.78
高さ(mm)40.4
耐荷重(t)約2.26
適合ケーブル(Φmm)31.8以下用
1個
¥43,500
税込¥47,850
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19
チャンネル数2
耐荷重(t)5.9
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ
材質耐候性ポリウレタン
質量(kg)10.9
色黄
溝数1
サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914
耐荷重(t)約3.8
1個
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)4.2
色黄
高さ(mm)38.1
溝数2
耐荷重(kg)約477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177
質量(kg)0.8
色黄
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304
質量(kg)2.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177
質量(kg)0.8
色黄
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
関連キーワード