225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
280 税込308
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
460 税込506
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
170 税込187
翌日出荷

寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
160 税込176
翌日出荷

寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
195 税込215
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
145 税込160
翌日出荷

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 容量(L)77 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280 適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
6,870 税込7,557
翌々日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15 材質PP 寸法(mm)780×460×610 質量(kg)5.33 コンテナ種類ベタ目
1個
5,490 税込6,039
欠品中

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA960AC-2 質量(kg)15.5 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)925 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)510 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)830
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

エスコ品番EA960AC-1 質量(kg)10.5 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)815 外寸法・高さ(mm)420 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)505 有効内寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・高さ(mm)340 有効内寸法・幅(mm)735
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6 質量(kg)5.1 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
9,390 税込10,329
当日出荷

完全防水ではありません。
エスコ品番EA505-13 材質PP 寸法(mm)545×440×455 質量(kg)2.46 コンテナ種類ベタ目
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

質量(kg)2 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)770 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)320
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

エスコ品番EA960AC-3 質量(kg)18 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)1110 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)510 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)1015
1個
55,300 税込60,830
翌日出荷

仕様鍵穴なし 付属品仕切板1枚 エスコ品番EA960AB-16 質量(kg)2.8 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)115 有効内寸法・幅(mm)850
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14 材質PP 寸法(mm)780×460×490 質量(kg)4.2 コンテナ種類ベタ目
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B 材質PP 質量(kg)5.33 外寸(mm)780×460×610 内寸(mm)695×375×569
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D 質量(kg)22 OD 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1330 外寸法・高さ(mm)515 外寸法・奥行(mm)635
1個
64,900 税込71,390
翌日出荷

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。 オイル、塩水にも腐食しません。 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。 壊されにくい蝶番。(内側取付) 市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D 質量(kg)18 OD 材質(本体)樹脂 タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)1110 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)1015 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)510
1個
53,600 税込58,960
翌日出荷

完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B 材質PP 質量(kg)4.2 外寸(mm)780×460×490 内寸(mm)695×375×440 コンテナ種類ベタ目
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

樹脂ケース付(355×220×50mm)。 正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド 材質鉄、アルミ 全長(mm)260 質量(kg)1.15 使用圧力(MPa)0.63 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)115 騒音値(dB)89(A) 吸入口サイズRc1/4" 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7822-53 使用コンプレッサ2.2kw 振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

1箱(250個)
420 税込462
翌日出荷

樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370 質量(kg)2.4(ボディのみ:850g) サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
1セット(1セット)
40,500 税込44,550
翌日出荷

樹脂ケース付。 片側ボールポイント付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm 商品構成セット品
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

左右切替式。 ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。 樹脂ケース付。 手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mm ケース色レッド ケース寸法(mm)119×40×15 商品構成セット品 ギア数52
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側ボールポイント付。 樹脂ケース付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm 商品構成セット品
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-65
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3% アズワン品番65-2171-71
1丁
19,200 税込21,120
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3% アズワン品番65-2171-69
1丁
18,200 税込20,020
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800 最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12 チャック能力(mm)1.5~13 バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah) 充電時間約55分 能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6 防塵防水性能IP56 サイズ(mm)192×68×238(H) 打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
93,900 税込103,290
翌日出荷