カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • プラスチック/FRP用(1)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • クリスタルプロセス(2)
  • EpoChemical(12)
  • リンレイ(10)
  • カーメイト(1)
  • アイボン産業(1)
  • 吉年(17)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • LeFH-e(1)
  • タイガークラウン(60)
  • ユニバーサル(49)
  • リケン(47)
  • cotta(47)
  • 和平フレイズ(45)
  • 二六製作所(41)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • TKG(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂コート」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂コート 420mL エスコフッ素樹脂コート 420mLエスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油質量(g)380品名ドライTFEコート使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)420アズワン品番65-2242-46危険物の類別非危険物
パイプラック用パイプ 樹脂コート/2本 エスコパイプラック用パイプ 樹脂コート/2本エスコ
990税込1,089
1組(2本)ほか
翌日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング)パイプ径(Φmm)28
フッ素樹脂コート 速乾・耐熱型 420mL エスコフッ素樹脂コート 速乾・耐熱型 420mLエスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
白色品名速乾性フッ素潤滑剤LOCK使用温度範囲(℃)-250~270内容量(mL)420アズワン品番65-2242-48危険物の類別非危険物
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/アイボリー/2本 エスコパイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/アイボリー/2本エスコ
770税込847
1組(2本)
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)アイボリー質量(g)235全長(m)0.45パイプ径(Φmm)28アズワン品番64-7978-29
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.3m/アイボリー/2本) エスコパイプラック用パイプ(樹脂コート/0.3m/アイボリー/2本)エスコ
525税込578
1組(2本)
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)アイボリー質量(g)157全長(m)0.3パイプ径(Φmm)28アズワン品番64-7978-28
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/ブラック/2本) エスコパイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/ブラック/2本)エスコ
770税込847
1組(2本)
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)ブラック質量(g)235全長(m)0.45パイプ径(Φmm)28アズワン品番64-7978-22
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.3m/ブラック/2本) エスコパイプラック用パイプ(樹脂コート/0.3m/ブラック/2本)エスコ
525税込578
1組(2本)
翌日出荷
材質鉄(樹脂コーティング)ブラック質量(g)157全長(m)0.3パイプ径(Φmm)28アズワン品番64-7978-21
1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
4,540税込4,994
1個
当日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-17乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)0.6~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量833mL危険物の性状非水溶性
[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏) エスコ[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
特殊配合の塩化ビニール樹脂をコートし、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業エスコ品番EA354GE-16質量(g)120
900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック) エスコ900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
コードの長さはフックの所で調節できます。 コード自体に伸縮性があります。 片方のフックのみコードの調節ができます。
全長(mm)900エスコ品番EA628W-25B材質/仕上スチール/樹脂コートブラック
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175刃長(mm)70エスコ品番EA540HA-7材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂質量(g)45刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。 持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。 末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。 ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170刃長(mm)60エスコ品番EA540HC-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)30刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
810mm バンジーコード エスコ810mm バンジーコードエスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)810エスコ品番EA628W-5材質/仕上スチール/樹脂コートカモフラージュ内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210刃長(mm)80エスコ品番EA540HB-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
610x1524mm フロアーブラシ(ハード/2本) エスコ610x1524mm フロアーブラシ(ハード/2本)エスコ
14,900税込16,390
1組(2組)
当日出荷
適合(替ブラシヘッド)EA928BM-42材質柄:金属パイプにビニールコート、毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂ハンドル径(Φmm)24材質(毛)ハードサイズ(mm)ブラシ:610×70毛丈:76柄全長:1524アズワン品番64-7951-02入数2本繰り返し・詰め替え対応
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
15,500税込17,050
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
1220mm バンジーコード エスコ1220mm バンジーコードエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)1220エスコ品番EA628W-6材質/仕上スチール/樹脂コートイエロー/ブラック内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコハサミ(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
2,800税込3,080
1本(1本)
翌日出荷
フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。
全長(mm)207質量(g)130刃長(mm)75板厚(mm)3材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
19mmx5.5m メジャー エスコ19mmx5.5m メジャーエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
仕様●品番:GGR19-55●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチール カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●JIS1級●両面目盛●高耐久ナイロンコートテープ●455mmピッチスタッドマーク付●大型ベルトクリップ付●ショックアブソーバー付●爪の厚み1.5倍で強度2.5倍アズワン品番65-9272-89
450x580mm 静電気除去マット エスコ450x580mm 静電気除去マットエスコ
18,000税込19,800
1枚
翌日出荷
人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マットアズワン品番65-9342-58
[EA720KD-21用] 替テープ エスコ[EA720KD-21用] 替テープエスコ
10,100税込11,110
1個(1個)
翌日出荷
[EA720KD-21用]替テープ。
適合本体EA720KD-21用幅(mm)10全長(m)30目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
11,300税込12,430
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10質量(kg)0.78全長(m)30材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
[EA720KD-22用] 替テープ エスコ[EA720KD-22用] 替テープエスコ
15,500税込17,050
1個(1個)
翌日出荷
[EA720KD-22用]替テープ。
適合本体EA720KD-22用幅(mm)10全長(m)50目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジックエスコ
10,900税込11,990
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 EA757ZAシリーズ エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズエスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサーアズワン品番65-9276-61
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら