3枚組
電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。
お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-9
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-29
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-32
寸法A(mm)200
寸法D(mm)30
寸法B(mm)38
寸法C(mm)14
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-2
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-27
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14
アズワン品番65-3892-56
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-6
寸法A(mm)125
寸法D(mm)20
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-4
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-31
寸法A(mm)160
寸法D(mm)30
寸法B(mm)38
寸法C(mm)14
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-26
寸法A(mm)125
寸法D(mm)20
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-12
寸法A(mm)200
寸法D(mm)30
寸法B(mm)26
寸法C(mm)14
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-1
寸法A(mm)63
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-25
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-7
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-30
寸法A(mm)125
寸法D(mm)30
寸法B(mm)38
寸法C(mm)14
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-3
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-28
寸法A(mm)125
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-24
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)26
寸法C(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-22
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-10
寸法A(mm)125
寸法D(mm)30
寸法B(mm)26
寸法C(mm)14
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CF-5
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-21
寸法A(mm)63
寸法D(mm)12
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CF-11
寸法A(mm)160
寸法D(mm)30
寸法B(mm)26
寸法C(mm)14
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
一人で現場撮影が可能です。
カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。
ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる!
ボードがブレにくく、撮影しやすい!
表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。
裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。
セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。
従来撮れなかった角度から撮影ができます。
見物診断、現場撮影に最適です。
撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。
フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮
仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き
付属品イレーザー付マーカー
エスコ品番EA766ZF-21
取付ねじサイズUNC1/4”
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)170~530
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。
関節2段で表と裏が一発早変わりします。
カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品イレーザー付マーカー、カード
エスコ品番EA766ZF-16
質量(g)140
シャフト径(Φmm)10
グリップ径(Φmm)11
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)185~545
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
アズワン品番65-9253-54
1セット
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
関連キーワード