13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900 最大トルク(N・m)170 締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)69 サイズ(mm)129×79×214(H) 打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
1セット
1,420 税込1,562
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル アズワン品番65-9273-64
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷


ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-19
1セット
2,950 税込3,245
4日以内出荷

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-50
1セット
25,500 税込28,050
翌日出荷

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-20
1セット
4,790 税込5,269
4日以内出荷




小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。 チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台) 送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。 2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要 アズワン品番65-2235-88
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷