商品豆知識
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
エスコ品番EA125A-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BD-10
材質ウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番65-2109-51
1セット(2個)
¥900
税込¥990
当日出荷
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
付属品スイベルジョイント
エスコ品番EA125BC
材質ウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)0.3
常用圧力(MPa)1.47
使用流体空気
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
内径(Φmm)38
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-38
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル
アズワン品番65-2109-08
1巻
¥34,200
税込¥37,620
当日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
内径(Φmm)25
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-25
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥6,150
税込¥6,765
当日出荷
内径(Φmm)67
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EC-67
厚さ(mm)20
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
内径(Φmm)35
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-35
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥7,750
税込¥8,525
当日出荷
内径(Φmm)32
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-32
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
内径(Φmm)64
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EC-64
厚さ(mm)20
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥7,510
税込¥8,261
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エスコ品番EA125BL-5
材質ウレタン樹脂
質量(kg)0.21
色オレンジ
常用圧力(MPa)0.69
破壊圧力(MPa)2.7
使用流体空気
使用範囲(m)通常:3/最大:4
1本
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-10
色オレンジ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-6
色青
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-10
色青
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)7.5
外径×内径(Φmm)10×7.5
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)10
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33
内径(Φmm)25
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)33
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-3
質量(kg)0.276
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)2
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-3
色青
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付
エスコ品番EA125BY-15A
色青
長さ(m)15
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)13.5
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-7
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付
エスコ品番EA125BY-7.5A
色青
長さ(m)7.5
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)13.5
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BD-20
材質ウレタン樹脂
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ