109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
1枚
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
1本(1本)
685 税込754
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)82 仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)82×53×119(H) 内寸(mm)58×35×83(H)
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)82 仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)82×53×174(H) 内寸(mm)58×35×83(H) クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36 ツル径(Φmm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)190 仕様プレートよりの隙間(h)/29mm エスコ品番EA986PZ-15 材質樹脂製 高さ(mm)ON(H1)/195、OFF(H2)/170 質量(g)850 プレート寸法(mm)(A×B)100×100 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 取付ピッチX×Y(mm)80×80 ペダル長さL(mm)126
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)132 仕様プレートよりの隙間(h)/1mm エスコ品番EA986PZ-10 材質樹脂製 高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112 質量(g)770 プレート寸法(mm)(A×B)70×100 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 取付ピッチX×Y(mm)50×80 ペダル長さL(mm)127
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 付属品取付ビス×4本 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型 付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個 エスコ品番EA983ZA-32 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)900 内径(Φmm)【ブラケット】27 外寸(mm)76×57×184(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 アズワン品番65-5666-29
1枚
2,200 税込2,420
翌日出荷

ダイアル部を保護するためのカバー付 樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)76 仕様番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)76×53×124(H) 内寸(mm)57×35×93(H)
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。 アズワン品番65-5663-45
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコスパイラルチューブ
エコ商品
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-70~260 肉厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-260 形状ローカット 種類静電安全靴 規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800 機能静電、抗菌、防臭 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚 適合SD/MicroSDカード用 エスコ品番EA759Z-18B 材質本体:PP、トレイ:EVA ホワイト 質量(g)約30 外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H) SDカード8 microSDカード8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-275 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-265 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電、抗菌、防臭 JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-280 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-255 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)24 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-240 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-270 形状ローカット ブラック 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)25 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-250 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電、抗菌、防臭 JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)24.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-245 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-83
1個
900 税込990
翌日出荷

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂 耐荷重(t)参考:約8
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) プレート寸法(mm)内寸:484×318×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
19,700 税込21,670
翌日出荷

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂 アズワン品番65-3898-06
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-81
1個
700 税込770
翌日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ安全靴
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール サイズ(cm)26.5 規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S
1足(1足)
10,300 税込11,330
翌日出荷

ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
1足
15,200 税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
仕様●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製 アズワン品番65-9307-44
1足
15,200 税込16,720
翌日出荷

フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)。未使用時に針が出ない安全設計。深さがわかる目盛付。交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用。見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。 アズワン品番65-9265-10
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷