材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-11
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-13
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-12
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-1
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-3
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-2
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
両取手付
※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック
アズワン品番65-2315-71
1個
¥66,100
税込¥72,710
当日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300
アズワン品番64-7990-74
耐荷重(t)7(参考値)
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
アズワン品番64-7990-73
耐荷重(t)5(参考値)
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
アズワン品番64-7990-78
耐荷重(t)15(参考値)
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300
アズワン品番64-7990-76
耐荷重(t)9(参考値)
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300
アズワン品番64-7990-75
耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300
アズワン品番64-7990-77
耐荷重(t)11(参考値)
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふたなし)
プレート寸法(mm)内寸:484×318×26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
EA917AS-12B用。内容物:樹脂ベース、ゴム取っ手、ビス2本。
材質ゴム、PP
1組(1組)
¥830
税込¥913
翌日出荷
本体はアルミニウム。はり底はステンレス鋼。取っ手はフェノール樹脂。直火・IH対応。油が落ちる波型形状。汚れがこびりつきにくい内面ふっ素加工。ガラスふた付。
寸法(mm)445×335×100
容量(L)2.2
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
スライド方式でロック可(CLF方式)。
仕切板12枚付
7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35
材質コーポリマー
寸法(mm)342×290×90
色ブルー/クリア
外寸(mm)342×290×90
内寸(mm)328×250×80
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
材質(取手)ABS樹脂
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番65-2216-93
1個
¥6,880
税込¥7,568
当日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
直火・IH対応
油切りができる、揚げアミ付
フチが高く油はねが少ない、段付形状
仕様●直径:250mm●深さ:90mm●サイズ(W×D×H)mm:360×255×100●底の厚さ:0.7mm●容量:3.7L●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、取っ手・アミ:鉄(クロムめっき)●重量(g):673
アズワン品番65-2240-62
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個
対応製品14インチ程度までの機器
材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン
質量(kg)55
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926
充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで)
アズワン品番65-2290-61
総耐荷重(kg)103
1台
¥270,000
税込¥297,000
翌日出荷
材質側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル6%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
寸法(mm)240×195×235
質量(g)591
容量(L)2.7
アズワン品番64-2276-11
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
材質側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル6%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
質量(g)848
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×280
アズワン品番64-2276-13
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
材質側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル6%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
質量(g)700
容量(L)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×260
アズワン品番64-2276-12
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
質量(kg)43
耐荷重(kg)天板:20中棚:6
型番CAI-CAB104W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応
アズワン品番64-2289-37
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
工具は不要で簡単に設置できます。折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。現場の休憩所で使用していただけるベンチです。使用目安:3人掛け(一人あたり体重約55~64kgを目安にして下さい)。
材質座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、 脚キャップ部:PE、取手部:PP+ポリエステル
質量(kg)8.2
色ミントブルー
ボード厚さ(mm)座面ボード:約45(組み立て時)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×300×430(収納時:915×300×80)
1台
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
仕様●容量:約19L●サイズ(W×D×H)mm:297×307×412●重量(kg):1.16●材質:本体・取手バックル/ポリプロピレン(PP)蓋・エアー栓/ポリエチレン(PE)蓋パッキン/発泡ポリエチレン(PE)蛇口/ABS樹脂(ABS)●開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル●持ち運びに便利、丈夫な取っ手●大きな氷もすっぽり、広い投入口●透明の本体で残量がわかる●必要な量だけ出せる蛇口タイプ●ゴミの混入、水漏れを防ぐパッキン付フタ
アズワン品番65-9309-23
1台
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
関連キーワード