カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
    • ポリアセタール(17)
    • MCナイロン(64)
    • ふっ素(21)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(4)
  • 介護用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(40)
  • アズワン(35)
  • 光モール(1)
  • フロンケミカル(26)
  • コクゴ(46)
  • エンズィンガー・ジャパン(13)
  • 三商(8)
  • 東レプラスチック精工(1)
  • RS PRO(164)
  • 旭製作所(24)
  • CAPTAIN STAG(22)
  • KTC(19)
  • フロン工業(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • エイト(14)
  • 丸玉工業(14)
  • 兼工業(12)
  • TRUSCO(12)
長さ(mm)
  • 300(26)
  • 500(26)
  • 1000(8)
材質
  • ナイロン(40)
  • ポリアセタール(POM)(8)
  • ポリエチレン(PE)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂棒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
37,400税込41,140
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイクエスコ
43,600税込47,960
1個
翌日出荷
静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナアズワン品番68-1846-09
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
25,000税込27,500
1セット
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番68-1832-88
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1,500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコΦ72mm 吸盤取手 2個エスコ
1,210税込1,331
1箱(2個)
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)アズワン品番65-9270-30
199mm タブレットホルダー 支柱取付用 エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kgアズワン品番65-9281-02
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
Φ35x 600mm 木製手すり L型 エスコΦ35x 600mm 木製手すり L型エスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用アズワン品番65-9326-62
Φ165mm 電動丸鋸 エスコΦ165mm 電動丸鋸エスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付アズワン品番65-3893-80
サイドテーブル(キャスター付) エスコサイドテーブル(キャスター付)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。 キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。
仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)3ブラックキャスターありアズワン品番65-2290-27本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550総耐荷重(kg)約5
セーバーソー(充電式) エスコセーバーソー(充電式)エスコ
81,600税込89,760
1台
当日出荷から翌日出荷
シャー(充電式) エスコシャー(充電式)エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
4方向を全て使用る出来長寿命ブレード シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮 厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-92
角穴カッター(充電式) エスコ角穴カッター(充電式)エスコ
99,700税込109,670
1台
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5Xアズワン品番65-2234-83
[充電式] ジグソー エスコ[充電式] ジグソーエスコ
96,500税込106,150
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-82
ジグソー エスコジグソーエスコ
24,600税込27,060
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケースアズワン品番65-2234-76
[EA576MZ-1用] 交換コマ エスコ[EA576MZ-1用] 交換コマエスコ
515税込567
1組
翌日出荷
EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒アズワン品番65-2149-06
Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
42,400税込46,640
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100アズワン品番64-2211-21
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
39,700税込43,670
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
Φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
24,300税込26,730
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)70アズワン品番64-2211-26
Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
18,500税込20,350
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60アズワン品番64-2211-25
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,400税込13,640
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
10,100税込11,110
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
Φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
31,800税込34,980
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000アズワン品番64-2211-27径(mm)80
Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000アズワン品番64-2211-24径(mm)50
Φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
21,200税込23,320
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-13径(mm)100
Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-20径(mm)90
Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
15,900税込17,490
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-19径(mm)80
Φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,200税込13,420
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-18径(mm)70
Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
9,240税込10,164
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-17径(mm)60
Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
6,440税込7,084
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-16径(mm)50
Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
6,220税込6,842
1本
8日以内出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-15径(mm)40
Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-14径(mm)30
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-05径(mm)100
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-12径(mm)90
Φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
9,530税込10,483
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-11径(mm)80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら