カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 研磨材(10)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(7)
  • ヤヨイ化学(48)
  • エスコ
  • cotta(37)
  • 関西パテ化工(22)
  • ロックペイント(21)
  • ナカバヤシ(17)
  • SK11(15)
  • 家庭化学(14)
  • 高森コーキ(14)
  • KOVAX(コバックス)(12)
  • ブランドをもっと見る

「樹脂用 パテ」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コーキングヘラセット エスココーキングヘラセットエスコ
1,580税込1,738
1セット
当日出荷
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。材質ポリアセタール樹脂質量(g)77.1
30mm コーキングヘラ エスコ30mm コーキングヘラエスコ
480税込528
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:30刃幅(mm)30アズワン品番64-2232-24
コーキングヘラ(平面用) エスココーキングヘラ(平面用)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
25mm コーキングヘラ エスコ25mm コーキングヘラエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25アズワン品番64-2232-23
20mm コーキングヘラ エスコ20mm コーキングヘラエスコ
425税込468
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:20刃幅(mm)20アズワン品番64-2232-22
パテべら エスコパテべらエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。材質プラスチック(ポリアセタール)全長(mm)125質量(g)66.7刃幅(mm)150
パテべらセット エスコパテべらセットエスコ
185税込204
1本
翌日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。材質プラスチック(ポリアセタール)全長(mm)110質量(g)8.7刃幅(mm)25
パテベラ (ステンレス製) エスコパテベラ (ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1個(1個)
翌々日出荷
壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です<br />耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル。吊り下げ穴付き。
全長(mm)81刃幅(mm)622材質(刃)ステンレス
アルミ補修パテ エスコアルミ補修パテエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂内容量(g)450(セット )耐熱温度(℃)120可使時間(分)60(25℃)硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物関連資料SDS日本語(0.69MB)
[ポリプロピレン製]パテナイフセット エスコ[ポリプロピレン製]パテナイフセットエスコ
360税込396
1セット
翌日出荷
セット内容:3本組。耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度が長持ちします。使い捨てで便利です。耐溶剤性樹脂製。
500g 補修パテ(アルミ) エスコ500g 補修パテ(アルミ)エスコ
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷
アルミ硬化時間(時間)16完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-10耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)粘度(mPa・s)200000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)エスコ
27,300税込30,030
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)12完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-6耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)1700000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ500g 補修パテ(鉄/速硬型)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)3完全硬化時間6時間エスコ品番EA934WC-3耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) エスコセラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)エスコ
44,800税込49,280
1セット
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物
2000g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ2000g 補修パテ(鉄/速硬型)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
ダークグレー完全硬化時間6時間硬化時間(時間)3エスコ品番EA934WC-3A耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
4本組 ヘラセット(ポリアセタール樹脂製) エスコ4本組 ヘラセット(ポリアセタール樹脂製)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AD-5
57g リペアースティック(ステンレス) エスコ57g リペアースティック(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
900税込990
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)309刃長(mm)175刃幅(mm)28アズワン品番64-7873-95
57g リペアースティック(水中硬化) エスコ57g リペアースティック(水中硬化)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)57耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
57g リペアースティック(プラスティック) エスコ57g リペアースティック(プラスティック)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に(硬化後)ライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)283刃長(mm)150刃幅(mm)24アズワン品番64-7873-94
30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
1,370税込1,507
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)383刃長(mm)250刃幅(mm)30アズワン品番64-7873-97
28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)334刃長(mm)200刃幅(mm)28アズワン品番64-7873-96
115g リペアースティック(ステンレス) エスコ115g リペアースティック(ステンレス)エスコ
4,650税込5,115
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋めに(混合後)グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
[銅 ] リペアースティック エスコ[銅 ] リペアースティックエスコ
3,400税込3,740
1個(115g)
当日出荷
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め(混合後)銅色硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
15,600税込17,160
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
115g リペアースティック(プラスティック) エスコ115g リペアースティック(プラスティック)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修にライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(分)180適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
3本組 プラスティック製 パティーナイフ エスコ3本組 プラスティック製 パティーナイフエスコ(1件のレビュー)
710税込781
1個
当日出荷
ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175エスコ品番EA579AD材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製)刃厚(mm)2(先端)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
640税込704
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-70
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-71
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-77
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />吸塵サンダー用の穴あきタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />吸塵サンダー用の穴あきタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
600税込660
1箱(5枚)
翌日出荷
<br />目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#150●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-72
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
640税込704
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />吸塵サンダー用の穴あきタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-78
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。<br />吸塵サンダー用の穴あきタイプです。<br />塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。<br />綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。<br />3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
クロス壁のヒビふさぎ エスコクロス壁のヒビふさぎエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水オフホワイト系使用温度範囲-内容量(mL)80完全硬化時間24時間硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間危険物の類別非危険物施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら