カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 介護用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • イトーキ(120)
  • エクスタイル(60)
  • フクビ化学(25)
  • 東栄管機(24)
  • ウエハラ(16)
  • タカチ電機工業(15)
  • シロクマ(10)
  • 日本ハートビル工業(8)
  • サンセルフ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
  • カクダイ(5)
  • ノムラテック(5)
  • 大阪魂(5)
  • SMC(4)
  • プラチナ万年筆(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 友屋(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂用ビス」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製留め具一式 (EA917AS-12B用) エスコゴム製留め具一式 (EA917AS-12B用)エスコ
830税込913
1組(1組)
翌日出荷
EA917AS-12B用。内容物:樹脂ベース、ゴム取っ手、ビス2本。
材質ゴム、PP
角杭(穴なし) エスコ角杭(穴なし)エスコ
700税込770
1本(1本)
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
ワンハンド/トイレットペーパーホルダー 棚付/2連 エスコワンハンド/トイレットペーパーホルダー 棚付/2連エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):324(W)×107(D)×111.5(H)●材質:ABS樹脂●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●ワンハンドカット機能●棚付き●2連タイプ●SIAA抗菌アズワン品番65-9270-32
タオル掛け EA638LEシリーズ エスコタオル掛け EA638LEシリーズエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-91A●取付方:ビス式●タオル掛幅:192mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:37mm●高さ:99mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本)アズワン品番65-9270-48
438mm タオル掛け ステンレス製 エスコ438mm タオル掛け ステンレス製エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:56mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)アズワン品番65-9270-45
手すり用補助グリップ(アイボリー) EA951ELシリーズ エスコ手すり用補助グリップ(アイボリー) EA951ELシリーズエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
仕様●仕様:手すり径Φ35mm用●サイズ:Φ60×48mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにも●トラスビス(4×18)付アズワン品番65-9326-72
400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製 エスコ400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kgアズワン品番65-9327-34
天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズ エスコ天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角アズワン品番65-9341-99
手すり用補助グリップ(ブラウン) EA951ELシリーズ エスコ手すり用補助グリップ(ブラウン) EA951ELシリーズエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
手すり用補助グリップ(アイボリー) EA951ELシリーズ エスコ手すり用補助グリップ(アイボリー) EA951ELシリーズエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
仕様●仕様:手すり径Φ32mm用●サイズ:Φ60×50mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●トラスビス(4×18)付●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにもアズワン品番65-9326-70
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズ エスコ天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角アズワン品番65-9341-98
ワンハンド/トイレットペーパーホルダー エスコワンハンド/トイレットペーパーホルダーエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様アズワン品番65-9270-37
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷から翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
[ステンレス製]タオル掛け エスコ[ステンレス製]タオル掛けエスコ
780税込858
1個
当日出荷
ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
カウンターシンク(1/4 六角軸・HSS) エスコカウンターシンク(1/4 六角軸・HSS)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
万能杭(穴なし) エスコ万能杭(穴なし)エスコ
745税込820
1本
当日出荷
シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。 樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。 穴なしタイプ
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kgアズワン品番65-2158-91
208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ208mm タオル掛け(ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)105.5奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×55.5×105.5パイプ径(Φmm)8アズワン品番64-7905-27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
400mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ400mm タオル掛け(ステンレス製)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)55奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55パイプ径(Φmm)10アズワン品番64-7905-26材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ160x81x93mm トイレットペーパーホルダーエスコ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレスホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。アズワン品番64-7905-24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら