7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に 使用方法塗布後すぐにはり合わせる 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(g)2 主成分シアノアクリレート樹脂 適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.7mL 硬化時間数秒 危険物の性状非水溶性
1個(1個)
575 税込633
翌々日出荷

用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂 危険等級 アズワン品番65-9313-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1本
885 税込974
翌々日出荷

用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤 アズワン品番65-9313-25 危険物の類別非危険物
1本
700 税込770
翌々日出荷

低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
エスコ品番EA936CA-12 容量(g)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.6mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,480 税込1,628
欠品中

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール 材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 グレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1 可使時間(分)2(23℃) 完全硬化時間1日(23℃) 硬化時間(時間)実用:1(23℃) 粘度(Pa・s)900~1500 危険物の類別非危険物
1本
4,340 税込4,774
翌日出荷

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷