9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに アイボリー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 厚さ(mm)13 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-212 寸法(mm)65×65×1000
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

ポリウレタン製で屋外使用に適しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。
材質PU 長さ(mm)1000 形状コーナー 厚さ(mm)16 質量(g)約460 外幅(mm)55×55 内幅(mm)39×39
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに レモンイエロー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 厚さ(mm)13 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-211 寸法(mm)65×65×1000
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板 厚さ(mm)16 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-865 寸法(mm)65×65×1000 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)4
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板 厚さ(mm)16 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-890 寸法(mm)90×90×1000 質量(kg)3.80 穴径(Φmm)4
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ 厚さ(mm)7.5 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-835 寸法(mm)35×35×1000 質量(kg)0.55 穴径(Φmm)4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー 材質エラストマー樹脂 仕様ネジ止式 付属品取付ネジ、キャップ エスコ品番EA983FJ-100 寸法(mm)72.5×74.5×1000 質量(kg)2.6
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー 材質エラストマー樹脂 仕様ネジ止式 付属品取付ネジ、キャップ エスコ品番EA983FJ-45 寸法(mm)72.5×74.5×450 質量(kg)1.18
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)31 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)587×270×970(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
74,300 税込81,730
8日以内出荷