ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス
寸法(mm)Φ63×840
質量(kg)7.7
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様取付範囲:高さ350~500mm
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)0.98
色マットブラック
耐圧力性200kg
アズワン品番64-7979-42
入数2本
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
寸法(mm)1200~2000
耐荷重(kg)2~6
材質(キャップ)エラストマー樹脂
材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
仕様取付範囲:高さ270~350mm
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)0.86
色マットブラック
耐圧力性200kg
アズワン品番64-7979-41
入数2本
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-24
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)450~700
耐荷重(kg)4~8
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。 。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール/硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ/エラストマー樹脂
寸法(mm)300~450
耐荷重(kg)6~8
アズワン品番65-2296-23
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
用途EA864AN-1、11用
エスコ品番EA864AN-32
材質樹脂、フック:スチール
質量(g)20
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
材質PBT+PC樹脂、ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70×151
アズワン品番64-2283-09
1組
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-26
1セット
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-13
1セット
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
アズワン品番65-5655-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
防爆
仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂
アズワン品番65-3887-38
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-05
1セット
¥7,800
税込¥8,580
欠品中
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
アズワン品番65-9334-02
1セット
¥7,500
税込¥8,250
欠品中
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-03
1セット
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
寸法(mm)700(W)×920(H)
質量(kg)40.3
アンカー穴(mm)Φ14
支柱径(Φmm)60.5
アズワン品番64-7982-59
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
寸法(mm)700(W)×920(H)
質量(kg)39.3
色イエロー
アンカー穴(mm)Φ14
支柱径(Φmm)60.5
アズワン品番64-7982-58
1個
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。継ぐ本数で長さの調節可。フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用。
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ。キッチン、クローゼット。洗濯物や収納整理。観葉植物や装飾品などのディスプレイ
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983G-101
材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)約66×137
質量(g)6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-3888-80
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
EA951FD-46用ポール。
材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ
質量(g)455
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22
サイズ(mm)950~1800
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
耐荷重はキャスター1個当り静止時75kg、キャスター1個当り走行時25kg。
用途ポール径Φ25mmメタルラック用キャスター。
材質スチール、ナイロン樹脂
質量(g)81
1セット(4個)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-03
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台
材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン
寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995
質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670
電圧(V)3.6
電源充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)約45(無負荷作動時)
ストローク数(min-1[回/分])約1700
充電時間(時間)約10
アズワン品番64-7950-52
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。
数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。
2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。
2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に
エスコ品番EA650BJ-24
材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
全長(mm)900
質量(kg)1.3
穴径(Φmm)75
ハンドル長さ(mm)350
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
ポール径直径25mm用棚板固定部品。
棚板、サイドバーの取り付けに使用します。
適合EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、-31/-35
エスコ品番EA976AJ-42
材質ABS樹脂
質量(g)4.2
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
寸法(mm)670×70×2000/2700(H)
耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
寸法(mm)420×70×2000/2700(H)
耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)750~1150×330×95
耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
¥4,735
税込¥5,209
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ