「樹脂製 屋根」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-75
1巻
2,290 税込2,519
翌日出荷

。屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-74
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
1巻
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ アズワン品番65-9316-76
1巻
1,460 税込1,606
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用 アズワン品番65-9316-72
1巻
1,010 税込1,111
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用 アズワン品番65-9316-73
1巻
2,750 税込3,025
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻 アズワン品番68-1867-94
1セット(10巻)
28,500 税込31,350
翌日出荷

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 質量(g)約580/枚 板厚(mm)約0.5 耐熱温度(℃)134~140まで サイズ(mm)1220×655
1枚(10枚)
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくく、屋根材や壁材に適しています。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)1820×655 マットグレー 質量(g)約1300(1枚あたり) タイプヒートカット 板厚(mm)0.7 熱線カット率(%)約50
1束(2枚)ほか
4,170 税込4,587
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.7
1束(2枚)ほか
3,810 税込4,191
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約10年です。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)約0.7
1枚(2枚)ほか
3,380 税込3,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)47.5 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-49 セット内容本体・ふた 寸法(mm)419×310×690(H) 質量(kg)2.3 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)36 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-48 セット内容本体・ふた 寸法(mm)381×280×633(H) 質量(kg)1.9 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)21.5 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-47 セット内容本体・ふた 寸法(mm)326×228×517(H) 質量(kg)1.2 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-82 材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック 寸法(mm)235×235×175(H) 質量(kg)8 スカイブルー 主な用途屋根、塀、トタン 指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-84 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール 材質変成シリコン樹脂系 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間96時間(23℃) 粘度(Pa・s)900~1600 危険物の類別非危険物
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 ねずみ 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-85 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1セットで木材床面への開口作業が可能。 小さな穴から切り込む専用目立の先端刃。 電気を必要としない手工具。 防災倉庫やご家庭に常備する事で、プロの隊員だけでなくてもいざという時ご自身ですぐに救助作業を行えます。
用途木造屋根の救助作業に。 セット内容200mm救助鋸、Φ12mmハンドドリル、Φ4×300mm確認棒、専用袋、取扱説明書 使用方法ハンドドリルで床に穴をあけます。、あけた穴に確認棒をいれて障害物がないか確認します。、問題がなければ鋸で切っていきます。、それを何回か繰り返し、人が入れる大きさまで切ることができたら完成です。 ケース寸法(mm)150×25×380 適合材一般木材・合板・樹脂材 アズワン品番64-7880-20 総質量(kg)0.272
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

仕様●頭径:60mm●材質:合成ゴム●重量:200g●硬さ:ミディアムハード●適合品番:EA575HC-23、EA575HC-71●用途:造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業 アズワン品番65-9265-59
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。 材質先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他 全長(mm)3260・4720 質量(g)1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×4720 先端サイズ(mm)630×150
1本
9,450 税込10,395
翌日出荷

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 材質変成シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃)
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)