561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)205 オレンジ 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-36
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
335 税込369
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色オレンジ 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-58 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

表側右胸に、取外し可能なポケット有。 左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。 前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-232 材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー ウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能) 着丈(cm)約60 色(本体)オレンジ
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド オレンジ、【反射材】グレー 仕様マジックテープ止め、反射材付 エスコ品番EA983RT-21 材質【反射材】スコッチライト 幅(mm)【反射材】25 寸法(mm)38.1×304.8 サイズ(mm)約110(最大巻き付け径)
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

仕様メッシュ色:オレンジ 材質ポリエステル100% テープ幅(mm)40 テープ地色シルバー ウエスト(cm)95~130 着丈(cm)58
1着
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)52
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

極数単極ON-OFF エスコ品番EA940DH-2 質量(g)9.1 定格容量15A 125V AC 色(つまみ部)オレンジ パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
415 税込457
当日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

用途アンクルバンド 仕様反射材幅:20mm 寸法(mm)38.1×228.6 オレンジ アズワン品番64-7984-28 材質(反射板)スコッチライト 色(反射部)グレー
1個
890 税込979
当日出荷

ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣 浮力(kg)7.5以上(24時間) サイズフリー エスコ品番EA915DD-1A 材質浮力材:発泡ポリエチレン 幅(cm)約63(平置き時) 着丈(cm)約53
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

色(本体)オレンジレッド テープ地色蛍光イエロー エスコ品番EA983R-23
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
エスコ品番EA354AB-20 質量(g)112 入数(双)1 機能耐摩耗・耐熱性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23
1個
550 税込605
翌日出荷

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光オレンジ●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-56
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35 質量(g)85 色(手首部)オレンジ
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様メモ台付座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。布張り、ウレタンフォームクッション 質量(kg)5.7 キャスター自在×4個 型番LTS-4N-B サイズ(mm)610×730×820 アズワン品番64-7968-18 スタッキング 脚幅(mm)574 色(座面)オレンジ
1脚
39,000 税込42,900
当日出荷

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
オレンジ 容量(mL)12 アズワン品番65-2215-50
1本
155 税込171
翌日出荷

ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)40
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ 蛍光オレンジ テープ幅(mm)40 テープ地色ホワイト ウエスト(cm)最大120まで対応 着丈(cm)40~60
1着
1,150 税込1,265
当日出荷

防炎加工を施しています。 燃え広がりにくい仕様となっております。 プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様マジックテープ止 材質反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100% オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95/130cm 着丈(cm)55
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

襟と脇部分にニット生地使用。 ジャッパー開閉式。通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。 蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。前身ごろ裾左右にポケット付。 背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。
サイズXL エスコ品番EA915GA-44 種別ベスト 材質ポリエステル(中綿入) オレンジ 質量(g)約500(Lサイズで) 全長(cm)約70(Lサイズで) 適合温度(℃)約-45 袖口囲(cm)24(Lサイズで) 身幅(cm)約53(Lサイズで)
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質LDPE 厚さ(mm)0.05 テープ長さ(m)91 アズワン品番64-7981-51
1巻
490 税込539
当日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-67 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-19
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PR-2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
薄橙 内容量(mL)12 アズワン品番65-2214-89
1本
170 税込187
翌日出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-68 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
3日以内出荷

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。ボア素材の襟付EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)襟の後に取付用スナップが付いています。EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)襟の後に取付用スナップが付いています。袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。Lサイズで、着丈:約80cm身幅:約60cm肩幅:約47cm袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む)重量:約1.2kg 材質ポリエステル(中綿入り) サイズXL 適合温度(℃)(約)-45 アズワン品番64-7945-98
1着
49,500 税込54,450
翌々日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)1.5以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-63 材質ナイロン、スイベル:スチール 寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50 質量(g)79 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)大:11、小:7 自然長(mm)890 最大長(mm)1200
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
うすだいだい 内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-39
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷