種別転倒防止ストッパー
エスコ品番EA979DH-22
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
種別転倒防止ストッパー
エスコ品番EA979DH-21
1パック(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥515
税込¥567
当日出荷
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質スチロール樹脂
寸法(mm)13.7×11×19
入数(個)4
適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
¥170
税込¥187
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-62
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌々日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
欠品中
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-68
適合容量(L)冷蔵庫容量500以上
入数2個
1パック(2個)
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
強力粘着で電子レンジをしっかり固定。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象小型レンジ
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
サイズS
ベルト長さ(mm)200
耐荷重(kg)約32(2本使用時)
アズワン品番64-7979-72
耐用年数(年)約8~10
耐震性震度7
1パック(2個)
¥1,680
税込¥1,848
欠品中
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
1個
特価
¥109
税込¥120
当日出荷
家具などの転倒・ズレ防止に。がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ。取り付けはとても簡単。家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
厚さ(mm)6
入数(枚)4
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-52
材質鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)75
線径(Φmm)5
開口幅(mm)32
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
材質PSポリスチレン
寸法(mm)50×120×3(T)
ケース入数(本)10
アズワン品番64-2293-23
1個(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥3,380
税込¥3,718
欠品中
材質PSポリスチレン
寸法(mm)22×98×5(T)
ケース入数(本)10
アズワン品番64-2293-22
1個(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)120
アズワン品番64-7979-69
適合容量(L)冷蔵庫容量500以下
入数2個
1パック(2個)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ