「歯ブラシ タフト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
関連キーワード