3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配100サイズ
形状A(みかん箱) クラフト 容量(L)44 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×310×200 内寸奥行(mm)434 内寸幅(mm)304 アズワン品番65-2316-86 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)440 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)434×304×191 ライナーC5 内寸高さ(mm)191
1箱(10枚)
2,180 税込2,398
当日出荷

宅配100サイズ。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 入数(枚)10 容量(L)17 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×250×170 内寸奥行(mm)454 内寸幅(mm)244 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)460 3辺合計(cm)100 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)454×244×161 ライナーK5 内寸高さ(mm)161
1箱(10枚)
2,280 税込2,508
翌日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷