6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。 曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。 本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3 全長(mm)170 材質(本体)ABS樹脂 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.5 最大切込深さ(mm)8 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-46
1個
特価
4,484 税込4,932
当日出荷

宅配60サイズ。無地タイプ。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト 入数(枚)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×170×80 内寸奥行(mm)217 内寸幅(mm)167 外寸法・幅(mm)170 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)220 3辺合計(cm)60 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)217×167×77 ライナーK5 内寸高さ(mm)77
1袋(30枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷

宅配100サイズ。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 入数(枚)10 容量(L)17 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×250×170 内寸奥行(mm)454 内寸幅(mm)244 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)460 3辺合計(cm)100 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)454×244×161 ライナーK5 内寸高さ(mm)161
1箱(10枚)
2,280 税込2,508
翌日出荷

段ボール古紙を配合した、ナチュラルな色・風合いの再生紙ペーパータオル。濡れても破れにくい丈夫な紙質。手になじみやすい、やわらかな質感。
材質再生紙(段ボール古紙配合) 枚数200枚
1パック(1パック)ほか
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS アズワン品番65-2152-46
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷