無地タイプ
内容物はついていません。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)444
内寸幅(mm)324
3辺合計(cm)100
底面サイズA3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)444×324×213
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)213
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×330×220
アズワン品番65-2316-77
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)450
1箱(10枚)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A4用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
材質ポリプロピレン
形状プラダン
厚さ(mm)【プラダン】5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×223×300
外寸法・幅(mm)223
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)323
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
アズワン品番65-3904-06
1台
¥101,300
税込¥111,430
翌日出荷
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色白色半透明
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色白色半透明
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)0.35(14本入)
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-3
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:30
色クラフト色
グリーンマーク認定
関連キーワード