材質PVCステッカー
寸法(mm)300×300×0.2
アズワン品番65-2303-43
1枚
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
EA997RJ52用中ふち、置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。
工具不要で取り付けが簡単にできます。
圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。
段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番EA951FE-18A
材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70
寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250
耐荷重(kg)50
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放散量を少なくした両面接着テープ
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。
金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mm
アズワン品番68-1867-80
1巻
¥1,130
税込¥1,243
3日以内出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-49
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌々日出荷
関連キーワード