付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)600×320×145
質量(kg)16.5
耐荷重(t)16まで
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)150×150×45
質量(kg)0.57
耐荷重(t)8まで
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様段差:100mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)270×270×100
質量(kg)0.99
耐荷重(t)10未満
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム
付属品連結ボルト
寸法(mm)95×250×600
質量(kg)8
耐荷重(t)10まで
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
仕様段差:150mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×340×150
質量(g)3500
耐荷重(t)10未満
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)600×250×95
質量(kg)8.7
耐荷重(t)12まで
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能。ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
付属品連結ボルト
材質再生ゴム
寸法(mm)250×250×95、【段差】100
質量(kg)2
耐荷重(t)10以下
1組
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
仕様段差:150mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)340×340×150
質量(g)1400
耐荷重(t)10未満
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム
付属品連結ボルト
寸法(mm)50×420×600
質量(kg)12
耐荷重(t)10まで
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)320×320×145
質量(kg)5.72
耐荷重(t)16まで
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)250×250×95
質量(kg)2.6
耐荷重(t)12まで
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
用途転倒災害の予防、啓発に。
寸法(mm)450×600×1
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-49
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌々日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-47
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-48
1本
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
関連キーワード