商品豆知識
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A
使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
液性弱酸性
エスコ品番EA115-33
濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)
材質オレフィン系エラストマー、銅
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×150
色カッパーゴールド
アズワン品番65-2239-54
医薬品医療機器等法医薬部外品
1枚
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
掃除が簡単にできます。雨や雪で濡れた履物や手袋を表面の凹凸で水切りします。シンプルなデザインで家や車内に馴染みます。
材質プラスチック
外寸(mm)760×380×29(H)
アズワン品番64-7944-69
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
手指の洗浄と殺菌が1度にできます。洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
商品タイプ業務用
医薬品医療機器等法医薬部外品
浸透殺菌で歯周ポケットケアします。薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯周病菌の巣の強固なバリアに入り込んで内部まで浸透殺菌します。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
内容量(g)130
アズワン品番65-2244-37
香味メディカルクール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
仕様ポケット無
材質ポリウレタン
色ブルー
寸法(cm)90×140
アズワン品番65-2118-46
医薬品医療機器等法医薬部外品
1枚
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
全長(mm)450
色ブルー
アズワン品番65-2118-50
素材ポリウレタン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1双
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)5
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)1.9
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
レギュラー4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)
材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂
全長(mm)230
コンパクト4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)
材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂
全長(mm)230
不可逆性
紫外線を受けると無色から有色へ変色。
紫外線照射を色で確認
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
直接肌に貼らないでください。
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:中感度●材質:UVインキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-38
1箱(100枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
不可逆性
紫外線を受けると無色から有色へ変色。
紫外線照射を色で確認
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
ガンマ線、電子線照射確認
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
変色が不十分な場合、退色することがあります。
直接肌に貼らないでください。
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-39
1箱(100枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
不可逆性
紫外線照射を色で確認
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
ガンマ線、電子線照射確認
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
変色が不十分な場合、退色することがあります。
直接肌に貼らないでください。
紫外線を受けると無色から有色へ変更
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:超高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-40
1箱(100枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
当日出荷
安全かつスマートに包丁を収納し、キッチンまわりをすっきりと演出します。
エスコ品番EA912HC-40A
材質竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)268×106×200
質量(g)1630
収納本数(本)包丁:5、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×53×239.6、4×45×229.3、4×52×241、4×32×229.3、5.5×55×237.4、(ハサミ収納部)27×14×130.75
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
適合排水口径(Φmm)137~150
エスコ品番EA468DB-29
材質銅(殺菌作用)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170(136)×54
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
包丁をすっきりと収納できます。
エスコ品番EA912HC-100A
材質竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)245×67×185
質量(g)950
収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)790
関連キーワード