遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本
アズワン品番65-9314-96
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1
有効成分フィプロニル0.05%
入数(個)8
1箱(8個)
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性
アズワン品番65-9314-97
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌々日出荷
EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45
入数(本)1
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
質量(g)295
電源100V
内容量(mL)45
有効期間120日間(1日12時間使用時)
サイズ(mm)134×102×90
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
内容量(mL)450
有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)
対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1日8時間使用の場合、カートリッジ1個で約90日間効果があります。低刺激・無臭タイプ。LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分。トランスフルトリン 375mg/個。
用途蚊成虫の駆除に。
入数(個)1
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
5m2につき1~3個を設置。玄関やベランダに設置して、屋外からの侵入を防ぎます。特殊なひさし構造で雨風に強い屋外タイプ。裏面に固定テープ付きで壁面に貼付可能。
材質フィプロニル
有効期間約12か月
入数(個)6
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避
仕様カートリッジ1本付、電池式
電池単3電池×6本(付属)
有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル
対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ
有効期間約90日(使用環境により異なります)
入数(個)6
1箱(6個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
10m2につき2~4個を設置。置いたその日から効く!1年効く!プロが使う速効成分を配合。効き始めが早く、1年間効果を発揮。小型の黒い容器は、たくさん置いても目立ちません。シールが付いてタテにも貼れるので置き場所に困らず、お掃除の邪魔にもなりません。小型でも広い範囲に効果を発揮。えさを食べたゴキブリはもちろん、そのフンや死骸を食べたゴキブリにも効果を発揮。巣ごと退治できます。大型、小型、しぶとい抵抗性ゴキブリにも効きます。メスの持つ卵にも効く!
有効成分フィプロニル
有効期間約1年
入数(個)12
1箱(12個)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分
使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
内容量(mL)480
標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。)
有効成分トランスフルトリン320mg
対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ
効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1本(2本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
どんなアリも食いつくアース独自の誘引毒餌剤で、お庭全体のアリの巣を退治します。
仕様●内容量:1.0g×12個●有効期間:約1ヶ月●対象害虫:クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ●有効成分:フィプロニル●アリが全方向から侵入できる容器形状●耐水仕様で屋外にも置きやすい●植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型●アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌●いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
アズワン品番65-9315-04
1袋(12個)
¥760
税込¥836
当日出荷
1プッシュで効果が約24時間持続します。蚊がいなくなるスプレーの決定版!1本で255回使えます。おすだけワンプッシュ。4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。持ち運び自由自在1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
材質ピレスロイド(メトフルトリン)
内容量(mL)55
対象害虫蚊成虫
有効期間約24時間
1本
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。<
仕様●内容量:200mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り
アズワン品番65-9315-08
1本
¥760
税込¥836
欠品中
家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。
仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り
アズワン品番65-9315-07
1本
¥630
税込¥693
翌々日出荷
マイナス85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫。凍らせて速効駆除。特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。環境にやさしい処方です。
用途ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモに。
内容量(mL)300
1本
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)300×90×150
容量(mL)350
質量(g)90
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できます。殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので子どもや環境にやさしいです。ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。虫を見たくない場合は付属の目隠しシールを貼ってください。虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。日本大学 商学部 水野ゼミナール メンバーの企画・開発商品です。目隠しシール1枚付。
材質再生PET
組立時間約5分
サイズ(mm)320×80×60(組立時)
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
1袋(10枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)5
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)1.9
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
家の周りにまくだけで、高い殺虫効果と忌避効果を発揮。雨でも流れにくく、長期間にわたる効果が持続します。嫌なにおいがなく、安全性も高いです。たくさん使用する方におすすめの2本パックです。ムカデ・アリコナーズパウダー。家のまわりにまくだけ。適用害虫はなんと17種類!多種の這う虫に効果があります。有効成分にピレスロイド系殺虫成分「シフルトリン」を使用し、優れた侵入防止効果と殺虫効果を発揮します。虫にまとわりつきやすい粉で殺虫成分が効率よく虫に付着。優れた効果を発揮します。また、雨が降っても流されにくい設計なので、長期間にわたり効果が持続します。クスノキ科の樹皮を乾燥させた、シナモンに含まれる防虫成分により、お家をしっかりガードします。有機リン剤やカーバメート剤を含まない。
内容量(g)550×2本
有効成分シフルトリン、シナモンパウダー
対象害虫クロアリ、シロアリ、 アルゼンチンアリ、ワラジムシ、 ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、 ムカデなど計17種類
1袋(2本)
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
関連キーワード