カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メトカル(25)
  • HAKKO(白光)(20)
  • goot(太洋電機産業)(19)
  • ホーザン(13)
  • アズワン(11)
  • RS PRO(9)
  • エム・エーライフ(9)
  • デンオン機器(8)
  • エンジニア(7)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • コレクト(4)
  • アトムメディカル(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンハヤト(2)
  • ダイソン(2)
  • 大五郎(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「毒吸い取り器」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型半田吸取機 エスコ強力型半田吸取機エスコ
102,900税込113,190
1セット
翌日出荷
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)タイプガン出力(W)AC24V電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプリーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)330~450アズワン品番65-2114-49プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)15到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
半田吸取器(超強力型) エスコ半田吸取器(超強力型)エスコ
147,000税込161,700
1台
予約販売
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2mアズワン品番65-2114-50
直径1.3/直径3.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1.3mm 外径(直径B):直径3mm
直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2.5mm
直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2mm
直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,900税込2,090
1個
8日以内出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
8日以内出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
123,900税込136,290
1個
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)エスコ品番EA323MC質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120型番FA430-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)運転音(dB)50捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(Pa)1500
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DF
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DE
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DC
衣類乾燥機 エスコ衣類乾燥機エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26消費電力(W)1180(強)、710(弱)電源100V(50/60Hz)方式発熱:自己温度制御発熱体機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン乾燥質量(kg)6サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)省エネ機能待機時消費電力ゼロ乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら