「気密ゴム」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MH-4 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系 特性防水気密、耐久性
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号) アズワン品番65-9283-65
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)1.5 調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内 材質(吸盤)特殊ゴム サイズ(mm)340×130 パッドサイズ(mm)120×2
1個
58,200 税込64,020
8日以内出荷

付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 質量(kg)1 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 最大吸着能力(kg)120 パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
34,800 税込38,280
翌日出荷