カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(17)
    • 水準器/水平器(16)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • エビス(水平器)(137)
  • アカツキ製作所(KOD)(79)
  • シンワ測定(44)
  • STS(24)
  • マイゾックス(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • SK(新潟精機)(39)
  • 中央精機(1)
  • トプコン・ソキア(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • メディアカバーマーケット(2,093)
  • 大菱計器製作所(36)
  • SK11(17)
  • KAPRO(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • アックスブレーン(13)
  • TRUSCO(13)
  • 理研計測器(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気泡管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレベル (三脚付き) エスコオートレベル (三脚付き)エスコ
51,300税込56,430
1セット(1台)
3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4
アルミレベル EA721Kシリーズ エスコアルミレベル EA721Kシリーズエスコ
4,890税込5,379
1本
翌々日出荷
精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付アズワン品番65-9273-54
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 エスコ43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
インパクトドライバー用マキタ・HIKOKI対応水平・鉛直測定可能パイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付固定樹脂バネを広げて簡単装着!蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内アズワン品番65-3888-80
160mm レベル 強力マグネット付 エスコ160mm レベル 強力マグネット付エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
パイプ測定可能カラビナ対応シャックル付超強力マグネット付4本線アクリル気泡管アルマイト・クリアー塗装仕上げV溝付電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個アズワン品番65-3888-84
レーザーライン 90°ライン エスコレーザーライン 90°ラインエスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
8日以内出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7922-33レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)アズワン品番65-2170-24
600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
20,900税込22,990
1個
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)全長(mm)600測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)560使用温度範囲(℃)-10~50電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内型番75318最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°アズワン品番64-7911-10
200mm レベル(マグネット付) エスコ200mm レベル(マグネット付)エスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)200(W)×20(D)×50(H)全長(mm)200質量(g)135精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-13
150mm レベル(マグネット付) エスコ150mm レベル(マグネット付)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)150(W)×20(D)×50(H)全長(mm)150質量(g)110精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-12
100mm レベル(マグネット付) エスコ100mm レベル(マグネット付)エスコ
2,080税込2,288
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)100(W)×20(D)×50(H)全長(mm)100質量(g)70精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-11
450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)全長(mm)450質量(g)450電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)アズワン品番64-7911-09
350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)全長(mm)350質量(g)360電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)アズワン品番64-7911-08
120x53.5x16mmレベル(マグネット付) エスコ120x53.5x16mmレベル(マグネット付)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体寸法(mm)120×53.5×16質量(g)62精度±2.5mm/m=±0.1432°以内アズワン品番64-7911-04
160mm レベル(マグネット式) エスコ160mm レベル(マグネット式)エスコ
3,210税込3,531
1個
8日以内出荷
材質ポリカーボネイト、アルミ合金本体:シルバー、気泡管:グリーン質量(g)110精度±1.00=±0.0573°以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×16×43角度の測定範囲(°)0、45、90アズワン品番64-2256-55
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
気泡管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら