6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン アズワン品番65-2308-58
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC 寸法(mm)320×600 質量(kg)8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体 質量(g)530 構造ポリエチレンロープ+フロート 寸法(Φmm×m)ロープ:8×15 折径(mm)片側フロート・輪状部:約750 引張強度(kN)6.5
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。 チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。 ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:無●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm アズワン品番65-2308-20
1組(2本)
6,590 税込7,249
当日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ アズワン品番64-7982-96
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能 アズワン品番64-7982-97
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷