46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に接続、片付け・保管できます。水源がない場所での使用にも便利です。ため水からすばやく水を吸い上げます。
用途EA115KN-1・-2用。 全長(m)5
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200 厚さ(mm)2
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L 材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)5.5 グレー
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースにはシリコンブレード付。 窓等の水を取り除きに便利です。 特殊加工のタオルが、スポンジのように水を吸収します。
寸法(mm)640×430 材質PVA エスコ品番EA929DB-508
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)1130 ローラー幅(mm)600mm 吸水量約3L 繰り返し・詰め替え対応
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)1130 ローラー幅(mm)300mm 吸水量約1.5L 繰り返し・詰め替え対応
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 寸法(mm)使用時:約400×550×70、使用前:約480×570×2 質量(g)使用時:16k、使用前:110 入数10枚
1袋
5,720 税込6,292
翌日出荷

寸法(mm)600×420 材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー) 質量(kg)吸水後:20 質量(g)吸水前:400 タイプ再利用タイプ
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに 対応オイル、水 エスコ品番EA929DL-11 材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン 寸法(mm)700×850×20 質量(g/枚)約540
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-312 材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他 柄長さ(mm)1335 モップ寸法(mm)240×220 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-311 材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他 柄長さ(mm)1335 モップ寸法(mm)240×220 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

優れた水の吸水力及び、吸水スピード。 乾いたままでも湿らせても使用出来ます。 ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに オレンジ エスコ品番EA929DB-92 寸法(mm)500×600 混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20 吸水率(%)1151
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

エスコ保冷剤
主成分・水、吸水性樹脂、防腐剤、容器・ナイロン、ポリエチレン。繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
入数(個)8
1個(8個)
1,230 税込1,353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ワイピングクロス。 分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。 四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。 吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに 材質ポリエステル、ナイロン エスコ品番EA929CG-31 寸法(mm)240×240 製法ニット
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

乾拭き、水ぶきでも、表面を傷つけることはありません。 静電気の心配が無く、性能は洗濯をしてもほとんど変化せず、パチパチ音がありません。 適度なボリューム感があり、吸水性にも優れ、拭き心地は抜群です。 1cm2あたり23万本のクサビ型の超極細繊維が微小なチリや落ちにくい油汚れをきれいに拭き取ります。 布地の表裏に起毛加工してあり、微細な凹凸にも優しくタッチします。 化学繊維でできています。
材質PET ブルー 寸法(mm)370×450 エスコ品番EA929DC-1 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません。吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 タイプ中厚
1箱(100枚)ほか
2,650 税込2,915
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA928AG-337用替拭き取りスポンジ。超速吸水スポンジは、乾燥状態では水滴のふき取りや吸い取りに適していません。必ず水に浸し、柔らかい状態にした後、絞ってからご使用下さい。絞ると吸水力が回復。拭いて絞るを繰り返して全体を拭き上げて下さい。
仕様●型番:882-B●材質:超速吸水スポンジ:PVAスポンジ(芯材としてポリエステルを含む)、樹脂パーツ:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-13
1個
500 税込550
翌日出荷

EA928AB-41、-752用。水拭き用。吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプ。とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶など アズワン品番65-9311-78
1箱(280枚)
23,700 税込26,070
翌日出荷

洗濯や漂白が可能で、繰り返し使用できます。重量感、ボリューム感があり、吸水、吸液性に優れています。雑菌の繁殖を抑える抗菌加工が施されています。水を含むとやわらかくなり、使い心地がよくなります。
材質レーヨン不織布 寸法(mm)300×610 質量(kg)1.1
1箱(30枚)
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-12 寸法(mm)230×230×2 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4 連続使用時間(分)15~40 給水方式自吸/水道 吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4 充電時間(分)69 サイズ(mm)93×558(960)×237 許容温度(℃)40以下 吸上高さ(m)1.5
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。毛細管現象による溶剤や水の吸収が速く、幅広い用途に適します。吸水性に優れたポリエステル/ナイロン分割型極細繊維を使用した高密度織物タイプ。寸法安定性に優れ、適度な保水性を併せ持っています。
厚さ(mm)0.35 寸法(mm)230×230 ホワイト 区分新品 品名トレシーPW クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル70、ナイロン30 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-15
1袋(50枚)
13,800 税込15,180
翌日出荷

手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン ブルー 質量(g)18 サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
1個
980 税込1,078
翌日出荷

めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-61
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-2A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)150×180×28
1個
285 税込314
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-3A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)195×288×22
1個
460 税込506
当日出荷

繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
エスコ品番EA917H-8 材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤 質量(g)約150 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
1個
900 税込990
当日出荷

一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付 質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み) 電源(V)100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)集じん/11、吸水/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)2.5 材質(タンク)PP 真空度(kPa)最大時23.3 アズワン品番65-2238-20
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤 アズワン品番65-9310-16
1個
240 税込264
当日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌日出荷


仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-62
1台
43,600 税込47,960
翌日出荷