1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様ソフトケース付
サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐50/300
精度±0.5℃(‐30/70℃)
分解能0.1℃
機能最小値、最大値、ホールド表示
防水性IP67
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm
電源CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)‐50/275
精度±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能0.1℃
機能オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)55mm
防水性IP67
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
付属品マグネット
材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス
寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H)
質量(g)120
測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50
1目盛(℃)1
精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4
アズワン品番64-7913-14
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
電源CR2450電池×1個(付属)
測定範囲(℃)‐40/220
精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
分解能0.1℃
機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
防水性IPX7準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
アズワン品番65-2166-87
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g
アズワン品番65-2175-69
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)140×38×24
質量(g)140
電源単4×2本(付属)
測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200
精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃)
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IP65
アズワン品番65-2175-58
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m
寸法(mm)129×24.5×117
質量(g)215
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-50~90
精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)
分解能(℃)0.1
防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~100
1目盛(℃)2
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス
寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)
質量(g)25
電源LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)-30~150
精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)
電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)
アズワン品番64-2256-58
防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス
アズワン品番65-2176-89
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-39
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
用途防水型低温
測定範囲(℃)‐30.0/199.9
コード長さ(m)1.1
センサー寸法(mm)直径3.0×120
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-68
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-69
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
用途標準
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-65
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約126
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-66
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
用途空調用伸縮タイプ
材質C2680
寸法(mm)13(W)×220(D)×13(H)
質量(g)約110
測定範囲(℃)-40~+200
コード長さ(m)約1
センサー寸法(mm)Φ7~1.3×220~900
アズワン品番64-2255-64
防水性なし
1個
¥14,600
税込¥16,060
8日以内出荷
熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
アズワン品番65-2166-96
1台
¥178,000
税込¥195,800
8日以内出荷
関連キーワード