フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
エスコ品番EA432MS-503
高さ(mm)12
呼び径13
適合パイプ径(Φmm)13.5
ねじサイズG1/2
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
材質ABS
寸法(mm)40×26×163
測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-5~50
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度±0.1pH/±0.5℃
分解能0.1pH0.1℃
測定対象水溶液
校正自動で1点または2点
アズワン品番64-7922-18
1台
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)
アズワン品番65-9245-16
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
エスコ品番EA124MD-25
高さ(mm)12
呼び径38
ねじサイズG1-1/2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積1000×1200mm(5mm厚)
標準使用水量(L)2~2.3
1袋
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。
材質低密度ポリエチレン
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-2
寸法(mm)170×110×230(H)
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-1
寸法(mm)150×100×195(H)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×185
ベルト通し幅(mm)80
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
ベルト通し部分ヨレ防止にプレート内蔵。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-12
寸法(mm)260×145×310(H)
ベルト通し幅(mm)90
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-6
寸法(mm)185×120×235(H)
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-4
形状3段
寸法(mm)190×120×235(H)
ベルト通し幅(mm)70
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
ドラム缶の内袋としてもご使用頂けます。ドラム缶の洗浄コスト削減が可能です。水・木くずを入れる事に適しています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)950×1700
アズワン品番65-2316-05
1パック(5枚)
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-7
寸法(mm)185×100×245(H)
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-3
形状2段
寸法(mm)195×100×245(H)
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-8
寸法(mm)220×130×195(H)
ベルト通し幅(mm)80
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-9
寸法(mm)265×150×235(H)
ベルト通し幅(mm)80
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
形状折りたたみタイプ
エスコ品番EA911AB-12
色ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1袋(5枚)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
形状折りたたみタイプ
エスコ品番EA911AB-11
色ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)1.8x3.6
1袋(5枚)
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料
内容量(kg)2
アズワン品番65-2243-39
希釈原液
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(4袋)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
アズワン品番64-7944-03
1袋
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
ブロック積みの水糸が正確に簡単に張れます。EA628AS-104を使用すると120mm幅ブロック積み用に対応することができます。
仕様●型番:4425●線径×長さ:0.8mm×170m●カラー:イエロー●材質:本体/ABS、糸/ナイロン●水糸張りガイド付●150mm幅ブロック積み用
アズワン品番65-3886-36
1袋
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
寸法(mm)使用時:約400×550×70、使用前:約480×570×2
質量(g)使用時:16k、使用前:110
入数10枚
1袋
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
寸法(mm)600×420
材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)
質量(kg)吸水後:20
質量(g)吸水前:400
タイプ再利用タイプ
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200
全長(mm)1400~4100
質量(g)2300
使用温度範囲(℃)0~+50
電源単3電池×4本 (付属)
表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED
出力電圧(V)テスト:DC1000±200
検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)
防塵防水性能IP44相当
絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間
定格動作開始電圧(V)DC750±50
漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
袋ごと加熱1分温めて拭きます。電子レンジ専用お掃除シート。週に1度のお手軽掃除。ベタつき落としてニオイもスッキリ!。油汚れに強いアルカリイオン水配合。2度拭き不要!
材質(アルカリ)電解水・エタノール
シートサイズ(mm)約210×290
液性弱アルカリ性~アルカリ性
アズワン品番65-2242-97
1パック(3枚)
特価
¥309
税込¥340
当日出荷
2輪キャスター付・ポリ袋止め付。
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。
持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90
色グリーン
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995AA-172
寸法(mm)440×560×795(H)
質量(kg)4.27
種類キャスター付
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン
サイズ(mm)250×900
耐候性約1年
最大充填質量(kg)20~25
1束(100枚)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ