9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイルス菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます。給水タンクに付着したカルキのこびりつきを軽減。
材質ボール/酸化チタン、アルミナ ネット/ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×95×10 内容量(g)15 アズワン品番65-2243-02
1パック
2,200 税込2,420
当日出荷

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V コード長さ(m)1.8 寿命フィルター:約5年
1台
104,000 税込114,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。
用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ 仕様自吸ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000 吸上高さ(m)1.5
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14 ホワイト 消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18 電源100V タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1 連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24 運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23 寿命フィルター:5年 適合床面積50(30畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)
1台
233,000 税込256,300
8日以内出荷

泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃) エスコ品番EA119-15B 使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。 濃度(%)0.5~2.0(使用) 液性アルカリ性 比重1.08(原液、20℃) 外観淡褐色透明液体 商品タイプ液体
1個(10kg)
45,800 税込50,380
翌日出荷

仕様●メーカー:LIXIL●型番:JF-AJ461SYX(JW)●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2"●吐水口長さ:243mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):2800●呼び径:13mm●浄水器内蔵●ホース引出長さ約40cm●水受けタンクレス アズワン品番65-9255-93
1個
71,500 税込78,650
翌日出荷