「水ノズル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト エスコ品番EA124LA-5 全長(mm)145 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
195 税込215
当日出荷

直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
シャワー種類ジェット・ミスト エスコ品番EA124LA-14 材質真鍮製(ラバーグリップ) 全長(mm)100 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。温水使用可能(70℃前後)。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。
全長(mm)183 材質(ボディ)亜鉛 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
3,850 税込4,235
翌日出荷

ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1個
4,280 税込4,708
8日以内出荷

スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト エスコ品番EA124LA-6 全長(mm)140 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷


プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222 材質(ボディ)亜鉛 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
3,370 税込3,707
翌日出荷

全長(mm)216 接続ねじ3/4"NHメス 材質(ボディ)ABS樹脂 シャワー種類・ジェット、・フラワー、・スイープ、・ガーデン、・リンス、・シュラブ、・クリーン、・ソフトウォッシュ
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニール サイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
1セット(2本)
7,270 税込7,997
翌日出荷

ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm) 材質ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4"NH
1パック
995 税込1,095
当日出荷

プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
全長(mm)100 最高使用圧力(MPa)0.41 材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ) 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。 寸法(mm)直径38×55 材質(本体)ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4”NH
1個
575 税込633
翌日出荷

EA124GB-4 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番EA928BM-401 セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個 材質(毛)ポリエステル 毛丈(mm)30 ハンドル長さ(mm)900~1800 ブラシ寸法(mm)270×80
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

材質ポリマー樹脂 寸法(mm)Φ38×65 質量(g)40 アズワン品番64-7818-24 ねじサイズ3/4"NHメス
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

EA124GB-3 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

1セット
900 税込990
翌日出荷


泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷








1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付 アズワン品番65-9340-86
1個
82,300 税込90,530
8日以内出荷

テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08
1巻
34,200 税込37,620
当日出荷

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
30,000 税込33,000
欠品中

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質ポリプロピレン エスコ品番EA124LC-12A 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
830 税込913
当日出荷

ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
寸法(mm)160×200×190 アズワン品番65-2108-59
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長 仕様延長ランス 材質樹脂 質量(g)142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

ガンノズル式なので給油しやすいです。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用 エスコ品番EA990KB-11 質量(g)830 電源単1電池×4本(別売) 全長(m)本体:1.35、ホース:1.5 電池寿命1000L(揚程0m時) 吐出口径(mm)25 危険物の類別非危険物
1個
7,410 税込8,151
当日出荷