23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
45,600 税込50,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31
1台
66,500 税込73,150
翌日出荷

フロート式自動運転型 オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可) 質量(kg)11 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366 アズワン品番64-2206-50
1台
161,200 税込177,320
翌日出荷

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304 質量(kg)10.5 電源(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
1台
101,100 税込111,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス 質量(kg)11 出力(W)400 電源(V)AC100 口径(Φmm)50 寸法(Φ×高さH)(mm)204×350 全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
1台
119,100 税込131,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,500 税込73,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,100 税込51,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,400 税込65,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H) 質量(kg)13.3 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 口径(Φmm)50 全揚程(m)10~最大16 最大吐出量(L/min)300 吐出量(L/min)180 アズワン品番64-7833-19
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷

質量(kg)3.3 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4~最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 水深(m)5
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)183×178×329(H) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 吐出量(L/min)170 運転水位(mm)【開始】140 運転可能最低水位(mm)40 水深(m)5
1台
33,000 税込36,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-52
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-55
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 流体一般工事排水 出力(W)750 定格電圧(V)AC100 全揚程(m)11 吐出口径(Φmm)50 吐出量(L/min)160 アズワン品番65-9249-56
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-58
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-57
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)40 全揚程(m)3.8 吐出量(L/min)100
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-51
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 出力(W)400 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)8 吐出量(L/min)100
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 寸法(mm)150×342×220(H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 口径(Φmm)50 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)220
1台
50,400 税込55,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)