6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 水深(m)5
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4~最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート式自動運転型 オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可) 質量(kg)11 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366 アズワン品番64-2206-50
1台
161,200 税込177,320
翌日出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31
1台
66,500 税込73,150
翌日出荷

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×176×376(H) 質量(kg)6.0(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
40,300 税込44,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)