1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
仕様ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
全揚程(m)9(最大13)
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
口径(Φmm)15/25
全揚程(m)4~最大7
最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)
吐出量(L/min)45
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】100
運転可能最低水位(mm)15
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-52
1台
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-55
1台
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-56
1台
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-51
1台
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-58
1台
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-57
1台
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6
出力(W)480
電源(V)100
口径(Φmm)25
全揚程(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316
吐出量(L/min)120
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
材質樹脂
寸法(mm)183×178×305(H)
質量(kg)3.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
全揚程(m)7.2
吐出量(L/min)150
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】120
運転可能最低水位(mm)20
水深(m)5
寸法(mm)183×178×329(H)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
吐出量(L/min)170
運転水位(mm)【開始】140
運転可能最低水位(mm)40
水深(m)5
仕様清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
全揚程(m)8
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス
質量(kg)11
出力(W)400
電源(V)AC100
口径(Φmm)50
寸法(Φ×高さH)(mm)204×350
全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド
出力(W)400
電源(V)単相100
口径(Φmm)50
全揚程(m)8
吐出量(L/min)100
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×176×376(H)
質量(kg)6.0(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器
寸法(mm)150×342×220(H)
質量(kg)6.7
出力(W)250
口径(Φmm)50
全揚程(m)2
最大吐出量(L/min)220
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)3.8
吐出量(L/min)100
関連キーワード