形状ゴーグル型
仕様通気孔付、曇り止めレンズ、レンズ交換式
エスコ品番EA800ZH
レンズ色クリア
レンズ径(Φmm)50
レンズ防曇
材質(レンズ)ポリカーボネイト
材質(バンド)ラバー(調整可能)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CX-4
寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60
レンズ色クリアー
バンド幅(mm)25
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
バンド長(mm)320~570
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
ストラップを付属のテンプルに取替可能。
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。
ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800EA-5
寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70
質量(g)29
レンズ色クリアー
材質(フレーム)プラスチック
ストラップ幅(mm)16
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CX-3
寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68
レンズ色クリアー
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
サイドフレームに穴が開いており通気性抜群
寸法(mm)めがねサイズ:A:164mm、D:62×140mm
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-37
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)40
レンズ色クリアー
寸法A(mm)157(めがね)
寸法D(mm)50×80(めがね)
ストラップ幅(mm)20
アズワン品番64-7923-33
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:165mm、D:70×95mm
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-39
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
通気孔機能で優れた通気性を発揮。
機能ハードコートレンズ、曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ラバーバンド(調整可能)
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800EA-24
寸法(mm)【めがね】A:130、D:70×85
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚
アズワン品番65-2303-06
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
材質レンズ/ポリカーボネート
タイプアンティフォグ
寸法A(mm)140
寸法D(mm)35×65
レンズ色クリアー
寸法A(mm)143
寸法D(mm)38×58
アズワン品番65-2220-76
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm
質量(g)40
レンズ色クリアー
ストラップ幅(mm)15
アズワン品番64-7923-35
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-14
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-34
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-12
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ケース
エスコ品番EA800LA-24
寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色クリア
材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm
質量(g)40
レンズ色スモーク
ストラップ幅(mm)15
アズワン品番64-7923-36
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-15
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。
ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
用途中・高騒音用
色ブラック×レッド
タイプヘッドバンドタイプ
エスコ品番EA800WS-1
質量(g)170
構造絶縁構造
遮音値(dB)26
1個
¥3,280
税込¥3,608
当日出荷
くもり止め効果を発揮しなくなったクロスは通常のトレシークリーニングクロスとして使えます。メガネはもちろん、スマートフォン、時計、アクセサリーなど身の回りのクリーニングクロスとしてご使用いただけます。クリーニングクロスとして、洗って感度でも繰り返し使えます。
用途めがねゴーグルヘルメットのくもり止めなどに
材質ポリエステル80%/ナイロン20%
色ネイビー
サイズ(mm)150×180
1枚
¥880
税込¥968
翌日出荷
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
エスコ品番EA800EA-21
寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE
寸法(mm)15×155
質量(g)23.4
発光時間(時間)8
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに
全長(mm)155
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体質量(g)400
空気消費量(L/min)73.6
吸入口サイズRc1/4”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50
チャックサイズ3・6mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070
質量(kg)2.0
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)60
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)連続:40
1台
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ
寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180
材質ゴーグル:ポリカーボネート
質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42
電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
アズワン品番64-7908-98
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード