37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ゴーグル型 仕様通気孔付、曇り止めレンズ、レンズ交換式 エスコ品番EA800ZH レンズ色クリア レンズ径(Φmm)50 レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネイト 材質(バンド)ラバー(調整可能)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
当日出荷

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320~570
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-5 寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70 質量(g)29 レンズ色クリアー 材質(フレーム)プラスチック ストラップ幅(mm)16
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-3 寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68 レンズ色クリアー
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

サイドフレームに穴が開いており通気性抜群
寸法(mm)めがねサイズ:A:164mm、D:62×140mm レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-37
1個
855 税込941
翌日出荷

二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:165mm、D:70×95mm レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-39
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

通気孔機能で優れた通気性を発揮。
機能ハードコートレンズ、曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ラバーバンド(調整可能) 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-24 寸法(mm)【めがね】A:130、D:70×85
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質レンズ/ポリカーボネート タイプアンティフォグ 寸法A(mm)140 寸法D(mm)35×65
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)40 レンズ色クリアー 寸法A(mm)157(めがね) 寸法D(mm)50×80(めがね) ストラップ幅(mm)20 アズワン品番64-7923-33
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

ポリカーボネートレンズでレンズカラーを簡単に変えられます。ヘルメットの下でも上でも装着可能です。
レンズ色2色(スモーク・クリア) 寸法A(mm)190 寸法D(mm)45×74 アズワン品番65-2220-77
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

フレームのベンチレーションがレンズの曇りを防ぎます。飛散防止のポリカーボネートレンズは衝撃から保護します。
寸法A(mm)145 寸法D(mm)35×55
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚 アズワン品番65-2303-06
1枚
410 税込451
当日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-14
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm 質量(g)40 レンズ色クリアー ストラップ幅(mm)15 アズワン品番64-7923-35
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm 質量(g)40 レンズ色スモーク ストラップ幅(mm)15 アズワン品番64-7923-36
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-15
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ケース エスコ品番EA800LA-24 寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55 レンズ色クリア 材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

くもり止め効果を発揮しなくなったクロスは通常のトレシークリーニングクロスとして使えます。メガネはもちろん、スマートフォン、時計、アクセサリーなど身の回りのクリーニングクロスとしてご使用いただけます。クリーニングクロスとして、洗って感度でも繰り返し使えます。
用途めがねゴーグルヘルメットのくもり止めなどに 材質ポリエステル80%/ナイロン20% ネイビー サイズ(mm)150×180
1枚
880 税込968
翌日出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ エスコ品番EA800EA-21 寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。 ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
用途中・高騒音用 ブラック×レッド タイプヘッドバンドタイプ エスコ品番EA800WS-1 質量(g)170 構造絶縁構造 遮音値(dB)26
1個
3,280 税込3,608
当日出荷

フレームにフォームパッド付(取外不可)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。 つるは取外し不可。通気孔付。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット エスコ品番EA800LA-32 寸法(mm)【めがね】A:134、B:158、C:60、D:37×68 レンズ色スモーク
1個
4,420 税込4,862
8日以内出荷

発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー) 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ストラップ、ケース エスコ品番EA800LA-20 寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

〈インパクトレンチ〉 正逆転付 正逆転付 ケース付 プラグ付 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
仕様●全長:175mm●無負荷回転数:7,000rpm●エアー消費量:110L/min●使用圧力:0.59MPa●能力(ボルト径):5/8"●重量:2.4kg●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw〈ラチェットレンチ〉●全長:250mm●無負荷回転数:160rpm●エアー消費量:113L/min●最大トルク:67.6N・m●能力(ボルト径):3/8"●重量:1.1kg●ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw●差込角:1/2"●吸入口:Rc(PT)1/4"●ケースサイズ:360×230×80mm アズワン品番68-1809-46
1組
29,000 税込31,900
4日以内出荷

IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE 寸法(mm)15×155 質量(g)23.4 発光時間(時間)8
1本
430 税込473
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
欠品中

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180 材質ゴーグル:ポリカーボネート 質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42 電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト) アズワン品番64-7908-98
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷