ボタンプッシュ式。ABS、PE、黄銅(真鍮)。
付属品接着剤、ビス、プラグ
寸法(mm)77×110×148.5
色ホワイト
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質合成樹脂
寸法(mm)Φ75×140
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質ステンレス鋼、合成ゴム
全長(mm)51
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
付属品取付用ビス
エスコ品番EA638LF-34
タンク容量(mL)350
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質ステンレス鋼、合成樹脂、合成ゴム
全長(mm)200
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
寸法(mm)Φ100
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
色黄・黒
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
径(mm)ベース:300、リング:約35
1組(2本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番65-2308-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
色イエロー、【ベース】ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
エスコ品番EA983FT-87
材質ポリエチレン
質量(g)空時:約815、満水時:約3900
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
色ホワイト、【ベース】ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
エスコ品番EA983FT-86
材質ポリエチレン
質量(g)空時:約815、満水時:約3900
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)18
エスコ品番EA917AB-18
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450
内寸法(Φ×Hmm)約245×350
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色コントロールボックス:白
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
ヒーター寸法(mm)350
リング径(Φmm)100
1台(1台)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。
セット内容アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35
組立寸法(mm)900×255×725(H)
自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分
内容薬剤缶1個、水袋1個
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PP
色ブルー
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
コンパクトに収納することができます。
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
エスコ品番EA983FT-13
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
自動車用除菌・消臭剤(ミニバン・大型車用)。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分
内容薬剤缶1個、水袋1個
使用の目安ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC
寸法(mm)320×600
質量(kg)8
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。便利なゴミ箱として。掃除道具の収納に。お風呂のおもちゃ入れに。底面は水抜け穴があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:200×87×150●重量(g):280●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-9260-38
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ
アズワン品番64-7982-96
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)
色青
質量(g)400
容量(L)25
サイズ(Φmm)250×400(H)
防水性IP67
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。内コップ、着脱式さげひも、ソフトハンドル付。
大容量サイズで水分補給はおまかせ。季節を問わず使える、保温保冷タイプです。
内面フッ素コート。茶しぶやコーヒーの色、においが残りにくいです。
本体丸洗いOK。ザブザブ洗えて清潔キープ。
ふた部分が簡単に分解でき、すみずみまで綺麗に洗える分解せん付。ハンドル付き。
独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化。
せんに水が残りません。 氷が入れやすいです。
容量(L)2
エスコ品番EA763AZ-35
寸法(mm)130×115×325
質量(g)900
保温効力(℃)24時間:62以上、6時間:81以上
保冷効力(℃)7以下
商品タイプコップ付き
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
水まわりの作業にも使用可能。
アスファルトに書いても 潰れにくいです。
従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。
ノンキシレンのインキを使用しているので、 人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。
塩ビや発泡剤も溶かしません。
屋外でも長期間色褪せません。
水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜)
日光、風雨にさらされるところ
クラフト関係(発泡スチロールなど)にも書けます。
ペンケース付
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1.8~2.5
エスコ品番EA765MT
インク色5色(黒・赤・青・黄・白)
インク油性
色数5色
線の太さ中字
1セット(5本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26
定格容量6A・300V
取付ピッチ(mm)50
サイズ(mm)63×45
ねじ穴(Φmm)5
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
材質ゴム
定格1A・300V
口金E17
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能
アズワン品番64-7982-97
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。
洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。
専用バケツは必要ありません。
お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。
寸法(mm)(洗浄カゴ)Φ200×170
モップ寸法(mm)Φ350×1200(柄Φ19)
エスコ品番EA928AB-240
材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン
質量(kg)1
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
色ホワイト
口金E26
コード長さ(m)1.5
定格容量3A・125V
サイズ(mm)50×46
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11
定格容量7A・300V
取付金具有
サイズ(mm)22.5×23.5
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17
コード長さ(m)1.5
定格容量3A・125V
サイズ(mm)25×39
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン
質量(g)308
容量(L)1
電源単3電池×2本(付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
1個(1個)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液
材質炭酸カリウム換算1%未満
質量(g)540
内容量(mL)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212
使用濃度標準:原液
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-97
1個
¥98,000
税込¥107,800
9日以内出荷
水洗トイレ用。パウダータイプ。中性~弱酸性。ブラシでこすらず泡洗浄。洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し、水際の黒ズミ・黄バミもしっかり落とします。粉末を入れるだけで、こする必要もなく簡単に洗浄します。塩素系の洗浄成分が水ぎわの雑菌を除菌します。洗浄後は水を流すだけです。便器や浄化槽をいためる心配はありません。使えるトイレ:様式トイレ、使えないトイレ:簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレ。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。目に入ったらすぐに水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。応急処置目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)
内容量(g)40×3包
使用の目安1回に1包(40g)を使用する。
1箱(3包)
¥515
税込¥567
取扱い終了
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル
質量(g)約340
容量(L)約4
外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
1個(1個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ