4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
野菜や果物、麺類などの水切りに適しています。 型くずれにくい太くて丈夫なアミ。 食洗器対応
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜や果物、麺類などの水切りに最適。型くずれにくい太くて丈夫なアミ。
仕様●ざる径(mm):195●目開(mm):1.39●メッシュ:14●線径(mm):0.42●足付なので下に直接触れず、水切りもしやすい●食洗器対応 アズワン品番65-9341-32
1個
995 税込1,095
翌日出荷

野菜や果物、麺類などの水切りに最適。型くずれにくい太くて丈夫なアミ。
仕様●ざる径(mm):165●目開(mm):1.39●メッシュ:14●線径(mm):0.42●材質:ステンレス(SUS304)●足付なので下に直接触れず、水切りもしやすい●食洗器対応 アズワン品番65-9341-31
1個
830 税込913
翌日出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm)93 質量(g)41 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状幅広形状 取付ねじRc1/8” 流量(L/min)エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別非危険物 出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷