15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台。
仕様●EA759EX-201A用 自由雲台●耐荷重:7kg●重量:1,020g●ベース径:44mm●高さ:130mm●材質:アルミ●カメラネジ:UNC1/4"●三脚取付ネジ穴:UNC1/4" アズワン品番65-9278-12
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

作業台用アジャスター。アジャスト調整範囲0mm~45mm。水平な天場を確保したいとき、アジャスターで調整が可能です。
用途EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-21~23、51~54、61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可)用。 入数(個)4
1個(4個)
12,600 税込13,860
翌日出荷

水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)約190(電池除く) タイプ夜間撮影方法:可視光LED 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128 電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 使用環境条件-10~50℃、90%以下 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
16,000 税込17,600
翌日出荷

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:90 質量(kg)19.5 段数5 脚立の高さ(m)1.6~2.9 はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700 最大使用荷重(kg)135 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
100,000 税込110,000
8日以内出荷

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:90 最大使用荷重(kg)135
1台
79,900 税込87,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-92
1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-91
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-90
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

足置台の角度、高さを調節できます。足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト。組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
仕様●型番:MR-FR3N●サイズ(mm):475×305×144(水平時の高さ:約115・140mm)●重量(kg):1.37●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平~±50°(無段階調整) アズワン品番65-3891-49
1台
4,800 税込5,280
翌々日出荷

足が置けることで太ももへの圧迫を改善、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。幅広448mmサイズでゆったり使えます。足元ゆらゆら、ロッキングタイプのフットレスト。底面ラウンド形状。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。接地面には滑り止め付き。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR) 質量(kg)1.3 ブラック 角度(°)足置台:水平~15(無段階調整) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×350×130(水平時の高さ約95)
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。突起が足裏に心地よいフットレスト幅広450mmサイズでゆったり使えます。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。足が置けることで太ももへの圧迫を軽減。接地面には滑り止め付き。好みの角度に調節可能。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR) 質量(kg)1.78 ブラック 角度(°)足置台:水平~15(無段階調整) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×336×120(水平時の高さ約90)
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

足置台の角度、高さを調節できます。組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト
仕様●型番:MR-FR1N●サイズ(mm):500×357×97●重量(kg):2.63●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平~40°(無段階調整) アズワン品番65-5664-46
1個
8,800 税込9,680
翌々日出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷

付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無 材質アルミ 寸法(mm)伸長:1390 縮長:650 質量(g)2300 寸法EVスライド:115 段数3段 耐荷重(kg)4 方式EV方式:手動式 パイプ径(Φmm)27 取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4 最低高さ(mm)340 全高1275(EV無し) 脚径(mm)27
1個(1個)
25,000 税込27,500
9日以内出荷

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷