水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~60
内容量(mL)200
耐熱温度(℃)範囲:0~60
危険物の類別非危険物
硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間
施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
仕様適応塗面:コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部
材質ポリエステル+ウーブン
寸法(mm)175(7インチ)
毛丈(mm)6
紙管内径(mm)38
毛幅(mm)175
適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
アズワン品番64-7816-62
適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
1セット(2本)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様適応塗面:鉄部、トタン等
寸法(mm)225(9インチ)
毛丈(mm)6
毛材ポリエステル、ウーブン
紙管内径(mm)38
毛幅(mm)225
適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
アズワン品番64-2194-71
適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
1セット
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
関連キーワード