ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色グリーン
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ホワイト
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ブラック
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色レッド
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
関連キーワード