材質鋳鉄
全長(mm)230
対辺(mm)【スパナ】12
締付能力(ナット)38mm
アズワン品番65-2142-77
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
寸法(mm)128×300(L)
アズワン品番64-7868-74
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
寸法(mm)128×192.5(L)
アズワン品番64-7868-75
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
全長(mm)147.5
対辺(mm)24
アズワン品番64-7868-80
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
全長(mm)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7868-81
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)16
全長(mm)1000
質量(kg)2.2
アズワン品番64-7868-82
ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
材質工具鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)1000
質量(kg)3.56
対辺(mm)41.5×41.5
外寸(mm)52×52
アズワン品番64-7868-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)16
全長(mm)1500
質量(kg)2.94
アズワン品番64-7868-83
ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
セット内容ゴム巻きフタ付き
材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)365
ねじ径G1-1/2
呼び40A
取付寸法(mm)Φ84.4
上部外径(Φmm)114.5
アズワン品番64-7852-31
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷