1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質NBR
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
アズワン品番64-7818-55
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)3.0
内径(Φmm)4.0
外径(Φmm)14.0
外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0
アズワン品番64-7818-52
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)18.4×12.7×1.5、18.0×13.5×0.5、18.0×12.2×4.0
1パック
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅
高さ(mm)52
質量(g)92(パッケージ含む)
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
アズワン品番65-2127-84
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
エスコ品番EA124MC-11
セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質合成ゴム
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)18.0
外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0
入数2個
1パック(2個)
¥355
税込¥391
翌日出荷
用途泡沫式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-18
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。
材質青銅
呼び13
設置寸法(mm)96×66
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-22
1セット
¥445
税込¥490
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-14
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
適合JIS規格水栓呼13用
エスコ品番EA468B-100
材質黄銅
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
使用流体上水道水
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番65-9256-10
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅
全長(mm)170
呼び径13
ねじ径W26山20
アズワン品番65-2127-94
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40
材質胴
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-25
材質胴
全長(mm)250
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-12
材質銅
全長(mm)120
呼び径13
全長(m)0.12
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-30
材質銅
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-100
材質銅
全長(mm)1000
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質青銅
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2"
口数2口
寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
アズワン品番65-2127-96
ホース接続口対応
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50
材質銅
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-20
材質銅
全長(mm)200
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管
色シルバー
呼び径(mm)13
呼び径13
ねじ径PJ1/2"
使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧)
温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置)
流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)
使用環境温度(℃)-15~80
ハンドル形状三角ハンドル
使用流体温度(℃)4.5~80
アズワン品番65-2127-87
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4
材質ステンレス
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-5
材質ステンレス
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-3
材質ステンレス
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-7
材質ステンレス
全長(mm)700
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ