材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し
アズワン品番65-5663-14
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)500
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-20
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-14
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-3
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-2
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-10A
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-3A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-2A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-6A
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-12A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-2A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304
外径(Φmm)【プレート】48
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
エスコ品番EA469DM-4
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セット
アズワン品番65-9256-37
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9257-73
1本
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-6
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-10A
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-20A
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-4A
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-4A
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-14A
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-12
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ